カテゴリ

  • 機構部品(21)
  • 建築金物(16)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(13)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • KITO(キトー)(1,200)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(29)
  • omron(オムロン)(52)
  • RS PRO(24)
  • SHIMANO(シマノ)(94)
  • StarTech.com(21)
  • TRUSCO(69)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(37)
  • ウエルドテック社(26)
  • エスコ(27)
  • ケナメタル(33)
  • コガネイ(54)
  • ダイヤトレンド(23)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(39)
  • 三菱電機(71)
  • 大阪魂(145)
  • 廣杉計器(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 150」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DL-150S-SUS304ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    DL-150S-SUS304ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。SUS304を使用しているため、耐食性に優れています。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)トラスコ品番133-8735材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール 3618 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3618

    LAMP(スガツネ工業)(37件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
    高さ(mm)36
  • セットアップ座金 SETUP LAMP(スガツネ工業)

    セットアップ座金 SETUP

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1セット(100個)
    当日出荷
    皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
    仕様M4質量(g)150仕上素地
  • ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ゴムパッキン LAMP(スガツネ工業)

    ゴムパッキン

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
    材質ステンレス鋼(SCS14)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • スライドレール C2721 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2721

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
    材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C3273 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C3273

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型 LAMP(スガツネ工業)

    クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    360°回転するクリックヒンジです。30°ごとに仮保持するタイプと、90°ごとに仮保持するタイプがあります。中央の穴から配線を通せます。クリックしない区間はフリクションが生じます。
    用途タブレットスタンド、加工機、装置類の表示器角度調整など材質/仕上シャフト:ステンレス鋼(SUS303)/素地、スプリングベース:ステンレス鋼(SUS430)/バレル研磨、スプリングプレート:ステンレス鋼/バレル研磨、ボールホルダー:ポリアセタール(POM)/ー、プレートA:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨、樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)/ー、プレートB:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)150外径(Φmm)60使用温度(℃)0~40トルク(N・m)1.5±33%推奨ねじM4皿ねじ3個、M4ねじ3個垂直許容荷重(N[kgf])14.7脱出トルクN・m(kgf・cm)クリック:3.3±15%RoHS指令(10物質対応)対応許容モーメント(N・m)水平取付:1.47、垂直取付:0.29中央部穴径(Φmm)16
  • ステンレス鋼製天付フック LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製天付フック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    面取りを施した、安全でデザイン性に優れた天付ステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。厚み4 mmと重厚な造りです。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)42.5種類標準奥行(mm)45.7仕上鏡面研磨取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • d line タオル掛 14-7050-02型 LAMP(スガツネ工業)

    d line タオル掛 14-7050-02型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ブラックが新しく加わりました。
    付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ形状シングル・両端固定材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上
  • d line コート掛 LAMP(スガツネ工業)

    d line コート掛

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
    材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)30
  • スライドレール C2723 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2723

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C3271 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C3271

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
    用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C2735AL LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2735AL

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質鋼高さ(mm)27種類スライド形段数3仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじのいずれかをご使用ください。幅W(mm)19.1材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C3275 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C3275

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでレールを取り外せます。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
    材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • DL型ハンドル ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)

    DL型ハンドル ステンレス製

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    断面が楕円型で握りやすい形状をしています。
    用途キャビネットに付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質ステンレス(SUS303)種類ハンドル表面処理鏡面磨き仕上げ寸法B(mm)13寸法T(mm)6仕上サテン仕上取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
  • 脱落防止ねじ DBN型 LAMP(スガツネ工業)

    脱落防止ねじ DBN型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輪やワッシャが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。
    用途配電盤、制御機器、分電盤など色ブラック材質(本体)ポリアセタール種類丸形取付部おねじ(段付)最大適合板厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライン埋込取手HH-WS型 LAMP(スガツネ工業)

    ライン埋込取手HH-WS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。片側に手掛かりがあります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地締付トルク(N・m)1.5耐荷重N(kgf)160(16)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライン埋込取手HH-WD型 LAMP(スガツネ工業)

    ライン埋込取手HH-WD型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。両側に指掛かりの突起があります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地締付トルク(N・m)1.5耐荷重N(kgf)160(16)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 堀込取手 LAMP(スガツネ工業)

    堀込取手

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • スライドレール C2735 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2735

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • マグナロック M32型 LAMP(スガツネ工業)

    マグナロック M32型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
    使用温度範囲(℃)-40~60
  • ゴムパッキン 209-1500 LAMP(スガツネ工業)

    ゴムパッキン 209-1500

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    はめ込むだけで取り付けできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニター昇降ユニット KA-A4型 LAMP(スガツネ工業)

    モニター昇降ユニット KA-A4型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。モニターを手動で昇降できます。
    付属品六角レンチ、六角穴付ボルトM4×10、六角穴付ボルトM4×12仕様chemSHERPAに対応材質鋼耐荷重(kg)モニター質量3~5トルク(N・m)(スイベル)2、(チルト)7、(ローテーション)4.5RoHS指令(10物質対応)対応昇降範囲(mm)150対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • アルミ押出掘込ハンドル XLA-HHA型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出掘込ハンドル XLA-HHA型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。線と面を基調とした美しいデザインです。本品は手掛かりがあります。特注寸法もご用意できます。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金高さ(mm)5.1材質(本体)アルミ合金/シルバーアルマイトマット処理種類ハンドル仕上シルバーアルマイトマット処理材質(キャップ)亜鉛合金/クロームめっき取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)14.5
  • (100015002)ATS-100-BRアート引手 LAMP(スガツネ工業)

    (100015002)ATS-100-BRアート引手

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥169税込¥186
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチで取り付けできます。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×25トラスコ品番132-7638材質ABS樹脂色スチールブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
  • d line ペーパーホルダー シングルタイプ LAMP(スガツネ工業)

    d line ペーパーホルダー シングルタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
    付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50プラグ六角棒スパナ材質/仕上(本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地質量(g)250シリーズd lineシリーズ
  • d line ペーパーホルダー ダブルタイプ LAMP(スガツネ工業)

    d line ペーパーホルダー ダブルタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
    d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
    付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50、プラグ六角棒スパナ材質/仕上(本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地質量(g)310シリーズd lineシリーズ
  • ステンレス鋼製ハンドルDL型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドルDL型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。
    付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×28材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • d line 小物棚 LAMP(スガツネ工業)

    d line 小物棚

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    4日以内出荷
    d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
    付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(受皿)ステンレス鋼(SUS304)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(受皿)PVCコーティング(リルサン)、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地質量(g)930シリーズd lineシリーズ
  • d line 石鹸受 LAMP(スガツネ工業)

    d line 石鹸受

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
    付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(受皿)ステンレス鋼(SUS304)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(受皿)PVCコーティング(リルサン)、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地質量(g)470シリーズd lineシリーズ
  • ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。SUS304を使用しているため、耐食性に優れています。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • d line タオル掛 LAMP(スガツネ工業)

    d line タオル掛

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
    付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50、プラグ六角棒スパナ形状シングル・片持ち材質/仕上(本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地質量(g)350シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上
  • P&S プレートサポート 3073 LAMP(スガツネ工業)

    P&S プレートサポート 3073

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
    材質ステンレス鋼 (SUS304)対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
  • ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷
    すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うハンドルです。。本品とトータルコーディネートできる製品があります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質黄銅高さ(mm)26質量(g)319種類ハンドル長さL(mm)150グリップ径(Φmm)16ピッチP(mm)128耐荷重(N)500
  • ハンドル 2LC型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル 2LC型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
    付属品ステンレス鋼製ハンドルのみ付属:十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)材質チタン合金種類ハンドル仕上ショットブラスト取付け方法丸穴推奨ねじM4(小ねじ)U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • マルチリフト 接合金具 ML-AS LAMP(スガツネ工業)

    マルチリフト 接合金具 ML-AS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    マルチリフト ML-1型溝付きタイプ、ML-2型用の接合金具です。2台の溝付マルチリフト ML-1型をお客様にてご用意いただいた補強バーでつなぐ場合にご使用ください。
    用途半導体工場、クリーンルーム、医薬品製造設備など付属品六角穴付ボルトM6×14(4本)六角穴付ボルトM6×25(4本)材質アルミ合金質量(g)150種類電動昇降アクセサリー仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1907 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1907

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1504型もあります。
    付属品木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)パッキン材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上質量(g)78種類つまみシリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上高さT(mm)20
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1906型 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1906型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    5日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1503型もあります。
    付属品回転止め剣先ピン木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)パッキン材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類つまみシリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上対応ガラス板厚(mm)4、5、6最大適合板厚(mm)23