カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(128)
  • 岡崎精工(18)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(14)
  • 扶桑精機(12)
  • CKD(6)
  • 東芝ライテック(6)
  • NACHI(不二越)(5)
  • ノーブランド(4)
  • 本多電子(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
  • 南国フレキ工業(4)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • 三菱電機(3)
  • ALCANhands(3)
  • ナベル(3)
  • QNAP(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m404」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチック空気孔 打込みタイプ LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック空気孔 打込みタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    スリットの幅は1.2~1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。
    材質耐衝撃ABS形状丸型取付け方法掘込
  • ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
    用途半導体製造関連、アルミフレーム材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番仕上鏡面研磨付加機能樹脂ブッシュ入り本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミサポート LAMP(スガツネ工業)

    アルミサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
    用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
  • アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
    用途半導体製造関連、アルミフレーム材質アルミ合金種類平蝶番仕上シルバーアルマイトマット調付加機能樹脂ブッシュ入り本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
  • ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    4,598税込5,058
    1セット
    4日以内出荷
    AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
    用途半導体製造関連、アルミフレーム
  • (120040684)AS-6M4ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業)

    (120040684)AS-6M4ステンレス鋼製ASナット

    LAMP(スガツネ工業)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    インセット・かぶせ仕様の両方に対応できます。片側扉を操作すると、2枚の扉が連動して上下に開閉します。上下扉は任意の位置で止められます。レールは厚さ16mmと非常に薄く、内部のスペースを有効に活用できます。レールは、掘込加工不要でキャビネット内側へ直付けできます。
    用途アルミフレーム。トラスコ品番752-5656材質ステンレス鋼製(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
  • (120040685)AS-8M4ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業)

    (120040685)AS-8M4ステンレス鋼製ASナット

    LAMP(スガツネ工業)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    インセット・かぶせ仕様の両方に対応できます。片側扉を操作すると、2枚の扉が連動して上下に開閉します。上下扉は任意の位置で止められます。レールは厚さ16mmと非常に薄く、内部のスペースを有効に活用できます。レールは、掘込加工不要でキャビネット内側へ直付けできます。
    用途アルミフレーム。トラスコ品番824-6763材質ステンレス鋼製(SUS316)適合溝幅(mm)8締付トルク(N・m)3(30.6kgf・cm)~5.4(55.1kgf・cm)RoHS指令(10物質対応)対応