カテゴリ

  • 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-yn005」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-YN-005HP型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-YN-005HP型LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。
用途厨房機器、各種試験装置など仕様耐熱仕様質量(g)11耐熱温度(℃)250材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨材質(磁石)サマリウムコバル/素地材質(ヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
ステンレス鋼製平行小型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平行小型マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
269税込296
1個
当日出荷
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器材質/仕上(ヨーク・センターヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/素地(磁石)フェライト/素地(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/素地高さ(mm)11材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)質量(g)9種類標準タイプ吸着力(N)29.4仕上素地吸着力(N[kgf])29.4[3]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
599税込659
1個
当日出荷
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器高さ(mm)11材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)質量(g)10種類標準タイプ長さL(mm)39吸着力(N)73.5仕上素地幅W(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱マグネットキャッチ ステンレス製・縦型 LAMP(スガツネ工業)耐熱マグネットキャッチ ステンレス製・縦型LAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。
用途厨房機器、各種試験装置など。シルバー種類標準タイプ仕上光沢バレル研磨使用環境耐熱|防錆材質(カバー)ステンレス(SUS304)材質(ヨーク)ステンレス(SUS430)
ステンレス鋼製受座 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製受座LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
用途洗浄機、厨房機器など適合グリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型・MC-JM45型・MC-JM50型、耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型、シリーズFS吸着力UPタイプ、マグネットキャッチ MC-SS30(適合例)トラスコ品番344-9114材質/仕上ステンレス鋼(特殊材)/素地材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)質量(g)9.88種類関連部品仕上バレル研磨
研磨剤 100000特集