カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • 三菱ふそう(1,045)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • TAKEGAWA(武川)(2)
  • KSフィルター(2)
  • brembo(2)
  • SPEEDRA(SSK)(2)
  • エスコ(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • 栄研化学(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • SBS(1)
  • 三信化工(1)
  • WIZ'A(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-0083」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-0083HP型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-0083HP型LAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
耐熱仕様(約250 ℃)で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。
用途厨房機器、各種試験装置など質量(g)40耐熱温度(℃)250材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨材質(磁石)サマリウムコバル/素地材質(ヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ MC0083-N 高吸着力タイプ LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC0083-N 高吸着力タイプLAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ネオジム磁石を使用した高吸着力タイプです。
用途厨房機器、各種試験装置などトラスコ品番497-3682全長(mm)50シルバー高さ(mm)17材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)41種類標準タイプ吸着力(N)137仕上光沢バレル研磨取付穴径(Φmm)3.5
マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
付属品受座高さ(mm)17材質(本体)黄銅種類標準タイプ仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
189税込208
1個
当日出荷
垂直取付型のスタンダード品です。
用途産業機器関係。付属品受座トラスコ品番825-2558材質本体:黄銅ニッケルめっき、磁石:フェライト、受座:鋼製ニッケルめっき全長(mm)50シルバー吸着力(N)68.6RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサポート LAMP(スガツネ工業)アルミサポートLAMP(スガツネ工業)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など