5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオジム磁石を使用した高吸着力タイプです。
用途厨房機器、各種試験装置など トラスコ品番497-3682 全長(mm)50 シルバー 高さ(mm)17 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)41 種類標準タイプ 吸着力(N)137 仕上光沢バレル研磨 取付穴径(Φmm)3.5
1個
1,898 税込2,088
欠品中

耐熱仕様(約250 ℃)で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。
用途厨房機器、各種試験装置など 質量(g)40 耐熱温度(℃)250 材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨 材質(磁石)サマリウムコバル/素地 材質(ヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品受座 高さ(mm)17 材質(本体)黄銅 種類標準タイプ 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ
RoHS
垂直取付型のスタンダード品です。
用途産業機器関係。 付属品受座 トラスコ品番825-2558 材質本体:黄銅ニッケルめっき、磁石:フェライト、受座:鋼製ニッケルめっき 全長(mm)50 シルバー 吸着力(N)68.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)アルミサポート
RoHS
摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)