カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ALBA(アルバ)(6)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- KSフィルター(2)
- brembo(2)
- SPEEDRA(SSK)(2)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- SBS(1)
- WIZ'A(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- LIXIL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mc0083」の検索結果

マグネットキャッチ MC0083-N 高吸着力タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ネオジム磁石を使用した高吸着力タイプです。用途厨房機器、各種試験装置などトラスコ品番497-3682全長(mm)50色シルバー高さ(mm)17材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)41種類標準タイプ吸着力(N)137仕上光沢バレル研磨取付穴径(Φmm)3.5
ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-0083HP型
LAMP(スガツネ工業)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷耐熱仕様(約250 ℃)で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。用途厨房機器、各種試験装置など質量(g)40耐熱温度(℃)250材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨材質(磁石)サマリウムコバル/素地材質(ヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサポート
LAMP(スガツネ工業)¥379税込¥4171個当日出荷から4日以内出荷摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など