カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- KSフィルター(4)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NewHikari(1)
- SMC(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- シグマ光機(1)
- ナベヤ(1)
- ヤガミ(1)
- 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト

ステンレス鋼製スプリング丁番 SH-C型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼/(本体)バレル研磨種類スプリング蝶番仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング蝶番(ステンレス)
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。材質ステンレス(SUS304)表面処理鏡面バフ研磨仕上げ取付け方法木ねじ(別売)
ステンレス鋼製スプリング蝶番SH-C型
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
(石膏ボード用)ランドリーホルダーroomコーナー用
NewHikari¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷賃貸アパートなどの壁にねじを施工できない場合に石膏ボードピンを使用して取り付け出来ます。 石膏ボードに過度な荷重が加わった際のカベと製品の保護機能を備えています。 洗濯もの掛けすぎによる、壁面のキズ・破損を防ぐ安全機構付き。 床置きよりも空間スペースを有効活用可能です。付属品フック×2、洗濯物竿×1材質ポール:鉄・粉体樹脂塗装、フックABS樹脂色白耐荷重(kg)4長さ(cm)(ポール)103
非常電源回路用低圧耐火ケーブル
冨士電線(東京)¥69,980~税込¥76,978~1巻(10m)4日以内出荷露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。種類丸型定格電圧(V)600シース色黒
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C40-1
SMC¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
放物面ミラー TCPAシリーズ
シグマ光機¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷から12日以内出荷点光源からの発散光を平行光に変換する曲面鏡です。曲面を放物面にすることで、球面凹面鏡よりも効率的に平行光が取り出せます。
シリコンラバーヒーター 円形型
ヤガミ¥17,980税込¥19,7781枚15日以内出荷柔軟性のあるシートタイプ。・標準厚さ1.6mmと薄いので熱応答性に優れています。・保温加熱面の形状や、使用環境、温度条件に合わせて設計製作できます。用途・タンク・容器の保温加熱。・食品、薬品、化粧品製造設備の保温加熱。・半導体製造装置の保温加熱。・理化学研究設備の保温加熱定格電圧(V)100外径(Φ)100耐熱温度(℃)230最高使用温度(℃)200総電力(W)50
マシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ
ナベヤ¥11,980税込¥13,1781セット(2個)16日以内出荷マシンバイスシリーズ専用の取付クランプです。適合機種に合わせてお選びください。ダブルクランプタイプ。マシンバイス2台の側面をクランプして機械テーブルと固定します。隣り合うバイスの間にダブルクランプ、外側にシングルクランプで固定することによりバイスの間隔を極力小さくできます。主に、口金面が加工ストローク内から外れるため内側に寄せたい/バイス同士の隙間を極力小さくしてビビりにくくしたい場合に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら