カテゴリ
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- BIGM(丸山製作所)(163)
- KITACO(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- NSK(日本精工)(10)
- NTB(4)
- NTツール(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- アイリスチトセ(5)
- オート(2)
- ネグロス電工(2)
- ノーリツイス(3)
- ハンマーキャスター(21)
- フエニックス・コンタクト(2)
- プロトティップ(5)
- ホンダ(86)
- マイツコーポレーション(2)
- 三菱ふそう(101)
- 日研工作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

極薄型クリーンマグネット受座 MC-JMP38型
LAMP(スガツネ工業)¥619税込¥6811個3日以内出荷樹脂で外周を覆ったマグネットキャッチ用受座です。受座を樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。耐薬品性に優れ、水回り(洗浄機、厨房機器など)に最適です。厚さ3.2mmの極薄型サイズです。用途洗浄機、厨房機器などRoHS指令(10物質対応)対応
極薄型クリーンマグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥889税込¥9781個当日出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。 ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。 厚さ3.2 mmの極薄型サイズです。 洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売) との組み合わせが最適です。用途洗浄機、厨房機器など材質磁石:ネオジム材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)5吸着力(N)14.7推奨ねじ皿小ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら