カテゴリ

  • 機構部品(17)
  • 建築金物(6)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • brembo(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(221)
  • Canon(7)
  • MARWI(3)
  • NORCOMP(2)
  • Parker[油圧機器・油圧ホース](9)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • エレコム(1)
  • ケナメタル(1)
  • ナニワ製作所(2)
  • ホンダ(10)
  • ミドリ安全(7)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • モートーン(3)
  • 三菱電機(3)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(2)
  • 桑名金属工業(2)
  • 青木精密工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp 970」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平丁番

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
    仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター A800型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター A800型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。
    材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)鋼材質(底部)ポリウレタン耐荷重(N)588RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製戸引手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製戸引手

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。
    付属品Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン高さ(mm)0.8種類引手仕上ヘアライン仕上
  • ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 蓋付 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 屑入投入口 角型 蓋付

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
    用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)970仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮棚受 LAMP(スガツネ工業)

    伸縮棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。388型(ダンパーなし)と併用可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 枠側面付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    枠側面付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。35mm以上の扉厚に対応しています。35・36mmの扉にセンター取付できます。(扉の左右勝手なし)。扉の吊り込み後でも、三次元調整(上下、左右、前後)可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 受座フック 007-655SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座フック 007-655SS

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
    適合(ファスナー)50-546SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手 LAMP(スガツネ工業)

    取手

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥849税込¥934
    1個
    欠品中
    ロングセラーのスタンダードなハンドルです。
    材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)85長さL(mm)122グリップ径(Φmm)10仕上(本体)クロムめっき取付け方法めねじピッチP(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)30U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • スライドレール 5301 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 5301

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    重量用の鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
    用途重量用材質鋼高さ(mm)53種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • オールステンレス鋼製スライドレール 5302S LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール 5302S

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。
    用途重量用材質ステンレス鋼高さ(mm)53種類スライド形段数3仕上素地推奨ねじ呼び5皿タッピンねじ、またはM5皿小ねじ材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップロック 282-90型 LAMP(スガツネ工業)

    スナップロック 282-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。内蔵ばねは、ステンレス鋼製です。
    材質(本体)ポリアミド(ばね)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)10適合板厚(mm)0.8~2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール C3407 重量用 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C3407 重量用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開にするとレールが固定され、レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
    種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ファスナー サイズ11 ワッシャー LAMP(スガツネ工業)

    ファスナー サイズ11 ワッシャー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。
  • ステンレス鋼製 受座フック 07-535SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座フック 07-535SS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
    適合(ファスナー)50-535S、50-546SS、29-569SS、29-619SS、55-547SS、55-548SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製平丁番 KHA型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平丁番 KHA型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上研磨羽根厚さ(mm)1.5本体幅(mm)32
  • 中荷重防錆型樹脂ベアリング KSUS型 LAMP(スガツネ工業)

    中荷重防錆型樹脂ベアリング KSUS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥839税込¥923
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
    用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • Tango キャスター用 バンパープロテクター LAMP(スガツネ工業)

    Tango キャスター用 バンパープロテクター

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Tango 単輪キャスターGKR型のねじ込みタイプに取り付けることができます。バンパーが回転し、力を逃がすことで、衝撃などからキャスター本体や筺体を保護します。
    色ライトグレー質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用アジャスターADH型(鋼製) LAMP(スガツネ工業)

    重量用アジャスターADH型(鋼製)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
    用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など付属品ナット1個材質(本体)鋼/光沢クロメート処理材質(ねじ部)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低床式重量用キャスター HG型 LAMP(スガツネ工業)

    低床式重量用キャスター HG型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています(HG-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
    用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など材質(本体)鋼(SPHC)ストッパーなし取付け方法プレートRoHS指令(10物質対応)対応特性低床式キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 取手SAZ-122 LAMP(スガツネ工業)

    取手SAZ-122

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥879税込¥967
    1個
    4日以内出荷
    ロングセラーのスタンダードなハンドルです。
    トラスコ品番133-0841材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)30ピッチP(mm)102太さ(mm)グリップ:10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込充電用USB・ACコンセント LAMP(スガツネ工業)
    グレー
    ホワイト

    埋込充電用USB・ACコンセント

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、USB・ACコンセントです。送り端子がついているので、カウンターなど複数台必要なシーンでも簡単に設置できます。ACコンセント一体型(3口タイプ)のため、追加配線が必要なく、DMC3型、PXP型と組み合わせが可能です。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込コンセント個数AC1/USB2定格電流(A)USB合計2.4/AC14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X600型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X600型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥369税込¥406
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    扉を閉めると左右の扉に対してフラットに納まる、かぶせ仕様扉用金物です。・開く時も開いた後も、扉が邪魔にならない。扉の持ち出しが開き戸に比べて小さいため、キャビネット前のスペースが狭い場所でも使用できます。・フルオープン!内部スペースを有効活用。キャビネットの側板に取り付け、内部スペースが有効に活用できます。・スムーズな操作感。扉はどの位置から操作してもスムーズに開閉できます。・ソフトクロージング。閉めるときはダンパーによりゆっくりと静かに閉まります。・画期的なワンタッチ取付。スライドヒンジ230と同じワンタッチ取付方式を採用しています。また、スライドヒンジ230を使用している扉と簡単に取り替えができます。・4方向の扉位置調整が可能。上下・左右・前後・平行の4方向に対して調整ができます。・さまざまなキャビネットに対応。片開き、両開きなどの組み合わせが可能なため、さまざまなキャビネットに対応できます。L型コーナースペースにも有効です。
  • Accuride スライドレール C3401 LAMP(スガツネ工業)

    Accuride スライドレール C3401

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レールを全閉時、簡易的に保持します。
    材質/仕上鋼/中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板種類スライド形シリーズAccuride段数3推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • Tango キャスター用 バンパープロテクターTSGK-90PTE型 LAMP(スガツネ工業)

    Tango キャスター用 バンパープロテクターTSGK-90PTE型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥879税込¥967
    1個
    4日以内出荷
    Tangoワンウェイキャスター、Tango単輪キャスターGKR型のねじ込みタイプに取り付けることができます。バンパーが回転し、力を逃がすことで、衝撃などからキャスター本体や筺体を保護します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リフトアシストステーWind プッシュオープン用ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業)

    リフトアシストステーWind プッシュオープン用ヒンジレスタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで取り付けられるヒンジレスのリフトアシストステーです。 プッシュラッチとの併用で、プッシュオープン仕様となります。 重い扉にも適しています。 コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。 3次元調整機能付きです。(前後-1~+3 mm、左右±2 mm、上下-2~+3 mm)
  • 重量用アジャスターADHS型(ステンレス鋼製・かじり防止処理) LAMP(スガツネ工業)

    重量用アジャスターADHS型(ステンレス鋼製・かじり防止処理)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
    用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など付属品ナット1個仕様かじり防止処理材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/潤滑塗料・焼成処理付加機能焼き付き(かじり)防止RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用アジャスターADHS型(ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業)

    重量用アジャスターADHS型(ステンレス鋼製)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
    用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など付属品ナット1個材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ工業)

    面付カマ錠 HCZ-80型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥95,980税込¥105,578
    1セット
    5日以内出荷
    ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
    用途ガラス扉用。付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)仕様表示器付 PAT質量(g)1050適合扉厚(mm)10~12.7
  • (170046597)HG-S-34ARPスイベルヒンジ用角度規制プレートセット LAMP(スガツネ工業)

    (170046597)HG-S-34ARPスイベルヒンジ用角度規制プレートセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    プレートとカラーがセットになっており、取り付けるとスイベルトルクヒンジHG-S型の回転角度を規制できます。カラーを取り付ける位置によって、2種類の回転方向と5種類の角度が選べます。
    付属品HG-S-34-ARP:高さ6.2mm2ヶ、HG-S-50-ARP:高さ6.2mm2ヶ、HG-S-70-ARP:高さ7.2mm2ヶ(高さが他機種と異なります)トラスコ品番380-1352適合品番ヒンジ:HG-S50-34、HG-S70-34RoHS指令(10物質対応)対応