取手SAZ-122

取手SAZ-122 - LAMP(スガツネ工業)取手SAZ-122 - LAMP(スガツネ工業)取手SAZ-122 - LAMP(スガツネ工業)取手SAZ-122 - LAMP(スガツネ工業)

ロングセラーのスタンダードなハンドルです。

トラスコ品番
133-0841
材質
亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)
30
ピッチP(mm)
102
太さ(mm)
グリップ:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82620040SAZ-122
¥970
¥879
¥967(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする