カテゴリ

  • 機構部品(1,993)
  • 建築金物(1,491)
  • 電気材料(129)
  • 物流用品(120)
  • オフィス家具(74)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • FA担当者のオススメ新商品(53)
  • 店舗什器・備品(50)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • メカニカル部品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 安全用品(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 制御機器(7)
  • 電動工具(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • 防犯用品(5)
  • 医療(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 測定用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(76)
  • ホンダ(71,299)
  • 三菱ふそう(7,429)
  • 三木プーリ(6,187)
  • AMPHENOL(5,890)
  • BIGM(丸山製作所)(1,982)
  • ミツビシ(1,835)
  • フエニックス・コンタクト(1,718)
  • RS PRO(1,636)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,577)
  • トヨタ(1,378)
  • ERECTA(エレクター)(1,163)
  • SMC(1,142)
  • MAZDA(マツダ)(1,060)
  • ニッサン(899)
  • エレコム(833)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(704)
  • メディアカバーマーケット(604)
  • 堀内機械(555)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,912)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp」の検索結果

4,109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製 面付ハンドルMP型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 面付ハンドルMP型

    LAMP(スガツネ工業)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    正面から簡単に取り付けできますハンドルに継ぎ目がないため、手や衣服を引っ掛ける心配がありません長さ違いも製作可能ですロット、製作可能長さについてはお問い合わせください。
    用途鉄道車輌、船舶、特装車輌、大型扉、住設、補助手摺、(キャスター付)移動用什器など材質ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属粉入り膜付グロメット LAMP(スガツネ工業)

    金属粉入り膜付グロメット

    LAMP(スガツネ工業)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    金属粉を含有しているため、金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。シリコーンゴム製のため、耐熱性・耐寒性に優れています。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
    用途食品機械、食品包装装置など仕様使用温度:-10 ℃~110 ℃材質シリコーンゴムブルー種類グロメット硬度50°±5°使用温度(℃)-10~110RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリックヒンジ HG-MPS2型 LAMP(スガツネ工業)

    クリックヒンジ HG-MPS2型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
    用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ質量(g)6.9種類平蝶番型付加機能クリック推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリックヒンジ MPH-30 LAMP(スガツネ工業)

    クリックヒンジ MPH-30

    LAMP(スガツネ工業)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。
    用途携帯電話、PDA、リモコン、ゲーム機など材質ポリアセタール(POM)質量(g)0.98タイプ高トルクタイプ種類インサート型開き角度(度)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリックヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    クリックヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    耐水・防塵性に優れています。小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。外径Φ5の小型で、ヒンジ取付部が小さくでき、筐体の小型化が図れます。筐体の開き角度は165°で開時、閉時にキャッチ力が働きます。
    用途食品機械、医療・分析機器などの耐水・防塵が求められる小型軽量扉、小型防水端末(携帯電話、リモコンなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンマグネット受座 LAMP(スガツネ工業)

    クリーンマグネット受座

    LAMP(スガツネ工業)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    樹脂で外周を覆ったマグネットキャッチ用受座です。受座を樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。耐薬品性に優れ、水回り(洗浄機、厨房機器など)に最適です。
    用途洗浄機、厨房機器など材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)7.3種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定ガラス用アルミフレーム LAMP(スガツネ工業)

    固定ガラス用アルミフレーム

    LAMP(スガツネ工業)
    4,298税込4,728
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス間仕切りをつくるアルミフレームです。天井と床に取り付け、ガラスを固定します。ブラックが新しく加わりました。
  • 加工治具 別売品 LAMP(スガツネ工業)

    加工治具 別売品

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    枠側面付隠し蝶番 HES2S型用の加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
  • 加工治具 LAMP(スガツネ工業)

    加工治具

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D型等につかう加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
    用途建具用材質メタクリル樹脂(PMMA)クリアー種類関連部品
  • ラプコンドアダンパー用加工治具 LDD-V-TMP型 LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンドアダンパー用加工治具 LDD-V-TMP型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    ラプコンドアダンパーLDD-V型のルーターを使った木扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。LDD-V型に、紙製の加工治具を添付していますが、本品はメタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。扉用・枠用のセット販売です。
    材質メタクリル樹脂(PMMA)クリアー種類その他
  • 極薄型クリーンマグネット受座 MC-JMP38型 LAMP(スガツネ工業)

    極薄型クリーンマグネット受座 MC-JMP38型

    LAMP(スガツネ工業)
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    樹脂で外周を覆ったマグネットキャッチ用受座です。受座を樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。耐薬品性に優れ、水回り(洗浄機、厨房機器など)に最適です。厚さ3.2mmの極薄型サイズです。
    用途洗浄機、厨房機器などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丁番座金 LAMP(スガツネ工業)

    丁番座金

    LAMP(スガツネ工業)
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    ALT-2V-10に必要な丁番座金です。
    材質/仕上鋼(SPCC)・亜鉛合金(ZDC)/ニッケルめっき
  • ラプコン隠しドアダンパーLDD-V用加工治具LDD-V-TMP LAMP(スガツネ工業)

    ラプコン隠しドアダンパーLDD-V用加工治具LDD-V-TMP

    LAMP(スガツネ工業)
    4,698税込5,168
    1組
    4日以内出荷
    ラプコンドアダンパーLDD-V型の木への取付掘込加工を容易にする加工治具になります。
    用途各種産業機器に。トラスコ品番821-8102セット内容本体用と受座用がセットになっております。材質メタクリル樹脂(PMMA)/クリア
  • トルクボールジョイント SJ型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクボールジョイント SJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    SJ300型に、AMPSホールパターンのブラケットが追加になりました。
    材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • マウンティングシステム フレキシブルアーム LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングシステム フレキシブルアーム

    LAMP(スガツネ工業)
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。
    用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステムサイズB(中)
  • 金属粉入りシリコーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    金属粉入りシリコーンマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    シリコーンは金属粉を含有しているため、シリコーンの一部がはがれても金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
    用途食品加工機械など質量(g)16吸着力(N)39.2推奨ねじトラス小ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 加工治具 HES3D-TMP型 LAMP(スガツネ工業)

    加工治具 HES3D-TMP型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    三次元調整機能付隠し丁番 HES3D型用の加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
  • 丁番座金 LAMP(スガツネ工業)

    丁番座金

    LAMP(スガツネ工業)
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    ALT-2V-360に必要な丁番座金です。
    材質/仕上鋼/ニッケルめっき
  • 棚ダボSS-321型 LAMP(スガツネ工業)

    棚ダボSS-321型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1袋(500個)
    4日以内出荷
    ワンタッチで脱着可能な棚受です。
  • 棚柱Pin用ねじセット LAMP(スガツネ工業)

    棚柱Pin用ねじセット

    LAMP(スガツネ工業)
    229税込252
    1セット
    4日以内出荷
    棚柱Pin等に使用するネジセットです。
    質量(g)45付属品木ねじ×1、アンカープラグ×1
  • 配線孔キャップ 丸型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ 丸型

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
    材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
  • ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPE型

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
    用途木板棚用種別棚受け耐荷重N(kgf)785(80)材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)4.5種類棚受耐荷重(N)785
  • ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36

    LAMP(スガツネ工業)(50件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地仕上バレル研磨種類アジャスターベース型
  • 棚受 LAMP(スガツネ工業)

    棚受

    LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
    35税込39
    1個
    当日出荷
    アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
    用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3種類棚受耐荷重(N)441棚受け金具棚柱用
  • 穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)

    穴埋めキャップ KD型

    LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
    719税込791
    1セット(20個)
    当日出荷
    取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
    仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
  • 薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業)

    薄型アジャスター TG型

    LAMP(スガツネ工業)(30件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
    材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)有色クロメート
  • オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
    材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)0(標準厚)質量(g)25種類マウンティングプレートシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき
  • ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平丁番

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター ADR型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADR型(クロメートメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
    用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック材質(カバー)エラストマー(黒色)
  • 配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ LSU型、LS型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
    形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター MN型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MN型

    LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
    材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
  • スライドレール 3618 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3618

    LAMP(スガツネ工業)(37件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
    高さ(mm)36
  • 強力マグネットキャッチ ラバータイプ LAMP(スガツネ工業)

    強力マグネットキャッチ ラバータイプ

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
    長さ(mm)1000材質ニトリルゴム/フェライト材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド丁番 LAMP(スガツネ工業)

    スライド丁番

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    開き角度(度)105°|85°最小扉厚(mm)14最大扉厚(mm)20材質仕上ニッケルめっき種類ワンタッチスライドヒンジシルバー
  • ステンレス鋼製棚受 SPF-20型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPF-20型

    LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    質量(g)7
  • マグネットキャッチ MC200型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ MC200型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)20種類標準タイプ材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力・エコノミーマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力・エコノミーマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    シングル受座とダブル受座が選べます。
    材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理ホワイト
  • エッジ用プロテクター LAMP(スガツネ工業)

    エッジ用プロテクター

    LAMP(スガツネ工業)(28件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
    適合H42-Z型
  • オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    619税込681
    1組
    当日出荷
    床面にガイドは不要です。
    材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)0(標準厚)種別スライド丁番シルバータイプシステム32タイプ種類ワンタッチスライドヒンジシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)105適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
関連キーワード
...