カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • BIGM(丸山製作所)(1,057)
  • 正広(5)
  • RS PRO(3)
  • エナパック(2)
  • ピーコック魔法瓶工業(2)
  • VISHAY(2)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](1)
  • サンドビック(1)
  • サンケーキコム(1)
  • BESTEK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mrs30」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニガイドレール MRS MRS30-2000 LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール MRS MRS30-2000LAMP(スガツネ工業)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
適合適用ミニガイドキャリッジ:MR-50CNA30B2000H4.5質量(g)790F10D40C20E19.8G8.5J4I2.5仕上シルバーアルマイト処理材料アルミ合金
エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)エンドキャップLAMP(スガツネ工業)
78税込86
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャリッジの落下を防止します。レール端面のエッジをガードします。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレールLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレールLAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。 特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。 難燃性はUL94HBです。
材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理長さL(m)1200
クランプ MR-30CLP ミニガイドレールMRS型用 LAMP(スガツネ工業)クランプ MR-30CLP ミニガイドレールMRS型用LAMP(スガツネ工業)
769税込846
1個
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)50質量(g)40.8幅W(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ用ブラケット LAMP(スガツネ工業)光電センサ用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
819税込901
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
光電センサをMRS-30型のキャリッジに取り付けるためのブラケットです。 光電センサの取付ピッチである25.4 mmに対応しています。 このブラケットを使うことで、光電センサの位置・角度調整が簡単に行えるようになります。
用途工場の製造ライン、各種試験機等付属品座金組込十字穴付なべ小ねじ P=4 ステンレス鋼 M3x12(光電センサ取付用)、十字穴付なべ小ねじ ステンレス鋼 M4x8(キャリッジ取付用)材質プレート:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ本体:ステンレス鋼(SUS303)、つまみ先端:ポリアセタール(POM)つまみ先端:ブラック仕上プレート:光沢バレル研磨、つまみ本体:素地締付トルク(N・m)つまみ:0.1以下RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)(参考値)14以下