大型デザインキャスター MX型LAMP(スガツネ工業)当日出荷
病院や研究所など、医療機器、産業機器などを頻繁に動かす環境に最適です。1つのロックレバーで、旋回ロックと車輪+旋回ロックの切り換えが簡単にできます。ロックレバーが大きく、操作が簡単です。旋回ロックにすると固定車として使えます。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリプロピレン(PP)車輪幅(mm)36寸法A(mm)125寸法D(mm)39寸法B(mm)170色(本体)ライトグレー耐荷重(N)1176RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪