カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- CKD(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- EIKO(栄工舎)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- omron(オムロン)(3)
- ジーベック(3)
- 椿本チエイン(3)
- 栃木屋(3)
- イスカル(2)
- NSK(日本精工)(2)
- ダイニチ工業(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- TOTO(2)
- EXEDY(2)
- アルトコーポレーション(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- コーコス信岡(1)
- タンガロイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「n317」の検索結果

重量用キャスター 400シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。材質(本体)鋼車輪幅(mm)51.6推奨ねじM8ボルト車輪タイプ単輪
重量用キャスター400シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。用途各種産業機器用。車輪幅(mm)51.6取付ピッチY(mm)76.2取付座A(mm)101.6取付ピッチX(mm)66.7取付座B(mm)114.3