曜日別特売

重量用キャスター400シリーズ

重量用キャスター400シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター400シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター400シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター400シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター400シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター400シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター400シリーズ - LAMP(スガツネ工業)重量用キャスター400シリーズ - LAMP(スガツネ工業)

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。
旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。
車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。
牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。

用途
各種産業機器用。
車輪幅(mm)
51.6
取付ピッチY(mm)
76.2
取付座A(mm)
101.6
取付ピッチX(mm)
66.7
取付座B(mm)
114.3
内容量
1個
注意
※ブレーキと旋回ロックを同じキャスターに取り付けることはできません。
※ブレーキ付キャスターを旋回させる際、取付ねじにブレーキパッドが接触する場合がありますが、機能上支障をきたすことはありません。
全20種類を絞り込む
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
許容荷重(N[kgf])
トラスコ品番
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
取付高H(mm)
許容荷重(N[kgf])
車輪径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SUG-31-404F-PLE 0434900804349008SUG-31-404F-PLE824-7244特殊車輪エルイー142.92891[295]101.6
¥69,700
¥62,980
¥69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-405F-PD 0434906004349060SUG-31-405F-PD824-7253特殊クロロプレンゴム169.42450[250]127
¥47,200
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-403F-PSE 0434934004349340SUG-31-403F-PSE824-7237ソリッドエラストマー120.73920[400]76.2
¥48,100
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-408F-PLE 0434934904349349SUG-31-408F-PLE824-7263特殊車輪エルイー247.73528[360]203.2
¥99,800
¥89,980
¥98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-405F-PSE 0434937604349376SUG-31-405F-PSE824-7255ソリッドエラストマー169.84410[450]127
¥48,600
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-404-PD 0434954104349541SUG-31-404-PD824-7247特殊クロロプレンゴム142.92254[230]101.6
¥27,500
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-406F-PLE 0434976004349760SUG-31-406F-PLE824-7258特殊車輪エルイー195.33107[317]119.1
¥78,300
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-403-PSE 0434979604349796SUG-31-403-PSE824-7238ソリッドエラストマー120.73920[400]76.2
¥24,200
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-406F-PSE 0434983904349839SUG-31-406F-PSE824-7259ソリッドエラストマー195.34410[450]152.4
¥48,800
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-404R-PD 0435017104350171SUG-31-404R-PD824-7249特殊クロロプレンゴム142.92254[230]101.6
¥21,800
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-404B-PD 0435032004350320SUG-31-404B-PD824-7240特殊クロロプレンゴム142.92254[230]101.6
¥52,200
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-405F-PLE 0435046904350469SUG-31-405F-PLE824-7254特殊車輪エルイー142.93107[317]106.4
¥75,600
¥68,980
¥75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-404R-PLE 0435073104350731SUG-31-404R-PLE824-7250特殊車輪エルイー142.92891[295]101.6
¥32,800
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-404-PLE 0435130904351309SUG-31-404-PLE824-7248ソリッドエラストマー142.92891[295]101.6
¥44,400
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-404F-PD 0435133604351336SUG-31-404F-PD824-7243特殊クロロプレンゴム142.92254[230]101.6
¥38,500
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-406F-PD 0435143104351431SUG-31-406F-PD824-7257特殊クロロプレンゴム195.32646[270]152.4
¥48,400
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-404F-PSE 0435147604351476SUG-31-404F-PSE824-7245ソリッドエラストマー142.93920[400]101.6
¥48,300
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-403R-PSE 0435151904351519SUG-31-403R-PSE824-7239ソリッドエラストマー120.73920[400]76.2
¥18,500
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-408F-PD 0435168604351686SUG-31-408F-PD824-7262特殊クロロプレンゴム247.72646[270]203.2
¥54,900
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
SUG-31-404B-PLE 0435175604351756SUG-31-404B-PLE824-7241ソリッドエラストマー142.92891[295]101.6
¥57,400
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする