カテゴリ
- 機構部品(15)
- メカニカル部品(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- Nikon(ニコン)(402)
- JTT(3)
- メディアカバーマーケット(90)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(16)
- BMC[バイク用品](26)
- MAD MAX(マッドマックス)(49)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(10)
- TRUSCO(9)
- UNiCON(ユニコン)(87)
- イチグチ(9)
- エツミ(11)
- ハマイ(14)
- ハリケーン(9)
- メニコン(16)
- ユニカ(28)
- ユニコントロールズ(22)
- 三和製作所(8)
- 富士電機(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「nikon」の検索結果

ダストキャップ 200-4101
LAMP(スガツネ工業)¥469税込¥5161個当日出荷国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。材質ポリエチレン色ブラック
ミニコンプレッションラッチ448-90型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク6mmの締付機構付です。開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。材質つまみ:鋼、ハウジング:亜鉛合金、カム・フック:焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製クォーターターン 100-9501
LAMP(スガツネ工業)¥699税込¥7691個3日以内出荷スイングハンドル、クオーターターンに共通で使用します。204-0106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。コニカルスクエアー仕様は国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠しています。2,000本(ポリアミド製は5,000本)から社名、商品名などのロゴ入れを承ります。
ミニコンプレッションラッチ 448-90型
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク8 mmの締付機構付です。解錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ仮止めし、さらに回すと締め付けます。解錠はつまみを逆に回してください。本体正面のイラストで、締付方向の確認ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニコンプレッションラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク6 mmの締付機構付です。開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。開閉状態が一目で判る表示器付です。質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
ミニコンプレッションラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク6 mmの締付機構付です。開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。開閉状態が一目で判る表示器付です。質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製クオーターターン100-92型
LAMP(スガツネ工業)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製クオーターターン
LAMP(スガツネ工業)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。材質ステンレス鋼(SUS316L)質量(g)40規格IP67取付け方法ダイレクトイン最大適合板厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製クオーターターン
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製クオーターターン
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製クオーターターン
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製コンプレッションラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ストロークが6 mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです。解錠時にカバーが開いた状態になります(締め忘れ防止機能)。ばね入りのカバーが施錠時に閉まります。IP65およびIP67に適応しています。国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様を含む各種仕様があります。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)適合しています。材質ステンレス鋼質量(g)147規格IP65|IP67|DIN61373RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッションラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷ストロークが6 mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです。解錠時にカバーが開いた状態になります(締め忘れ防止機能)。高いセキュリティーが求められる場所に最適です。ばね入りのカバーが施錠時に閉まるため、雨や汚れがインサートに付着するのを防ぎます。IP65およびIP67に適応しています。国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様を含む各種仕様があります。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)105規格IP65|IP67仕上素地最大適合板厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
クォーターターン用指掛け 200-47型
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個4日以内出荷国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。材質ポリアミド色ブラック
回転防止スペーサー 200-4601型
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個4日以内出荷国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。材質亜鉛合金
ステンレス鋼(SUS316)製 シリンダーロック クォーターターン
LAMP(スガツネ工業)¥9,098~税込¥10,008~1個4日以内出荷国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。材質ステンレス鋼(SUS316)適合板厚(mm)8以下
クオーターターン用指掛
LAMP(スガツネ工業)¥369税込¥4061個5日以内出荷国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
(140200043)200-4101ダストキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥449税込¥4941個5日以内出荷国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。用途ポリエチレン(PE)トラスコ品番158-5049規格IP65RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製コンプレッションラッチ248-96型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷ストロークが6mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです。解錠時にカバーが開いた状態になります(締め忘れ防止機能)。ばね入りのカバーが施錠時に閉まります。IP65およびIP67に適応しています。国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様を含む各種仕様があります。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DINEN61373(ドイツ工業規格)適合しています。RoHS指令(10物質対応)対応