カテゴリ

  • 機構部品(19)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • タンガロイ(16)
  • SMC(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • ハイロジック(1)
  • 朝日木材加工 (AVAWOOD)(1)
  • ニックス(KNICKS)(1)
  • Integral Memory(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsdx」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NSDX用ワンタッチ取付座金 NSDX-CZ、NSDX-AZ、NSDX-GZ LAMP(スガツネ工業)

    NSDX用ワンタッチ取付座金 NSDX-CZ、NSDX-AZ、NSDX-GZ

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    NSDXステーをワンタッチで取り付けできる座金です。
    材質(座金)鋼(SPCC)、(座金軸)鋼(SWCH)仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    欠品中
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)/鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
  • ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)/鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
  • ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様左用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能材質亜鉛合金、鋼質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)200.9
  • ソフトダウンステー NSDX-10RK右用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-10RK右用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金、鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能材質亜鉛合金、鋼質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)200.9
  • ソフトダウンステー NSDX-10LK左用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-10LK左用

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金、鋼材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使いRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
  • ランプ印 ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)-TV LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)-TV

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
    用途テレビ台などの低い扉などに最適です。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)143
  • NSDX AS対応ブラケット AS-NSDX型 LAMP(スガツネ工業)

    NSDX AS対応ブラケット AS-NSDX型

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    ソフトダウンステーNSDX型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。ASナットを使用して取り付けます。
    付属品AS-NSDX-A:十字穴付トラス小ねじM4×5(ステンレス鋼) AS-NSDX-B:なし材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • ソフトダウンステー NSDX-35R2SK 右用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-35R2SK 右用

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能材質亜鉛合金、鋼質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-35LK 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    6,798税込7,478
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別
  • ソフトダウンステー NSDX-35L2SK 左用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-35L2SK 左用

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様左用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能材質亜鉛合金、鋼質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    6,298税込6,928
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別
  • ソフトダウンステー NSDX-10LK 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-10LK 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    6,898税込7,588
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別
  • ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-20LK 左用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    6,198税込6,818
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別
  • ソフトダウンステー NSDX-10RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-10RK 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    6,898税込7,588
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別
  • ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    6,198税込6,818
    1セット
    4日以内出荷
    ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃左右区別
  • 亜鉛合金製ソフトダウンステー 上開き用 LAMP(スガツネ工業)

    亜鉛合金製ソフトダウンステー 上開き用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
    用途家具・筐体等。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金(ZDC)/鋼全長(mm)200.2質量(g)181穴数3仕上ニッケルめっき開き方上開き伸長(mm)200.9
  • ガラス扉用フェイスプレート LAMP(スガツネ工業)

    ガラス扉用フェイスプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    SDS・NSDXステーをガラス扉に使用する際に、ステーの受けとして扉表面に取り付けます。
    付属品十字穴付皿小ねじM4×14(2本)スペーサー(2ヶ)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質(フェイス・プレー)亜鉛合金(スペーサー)ABS質量(g)25仕上クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
  • ガラス扉用スペーサー LAMP(スガツネ工業)

    ガラス扉用スペーサー

    LAMP(スガツネ工業)
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    SDS・NSDXステーをガラス扉に使用する際に、ステーの受けとして扉表面に取り付けます。
    付属品十字穴付皿小ねじM4×14(2本)スペーサー(2ヶ)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質(フェイス・プレー)亜鉛合金(スペーサー)ABS質量(g)25仕上ブラック焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品
nsdx-20特集