カテゴリ
- 機構部品(4)
- 建築金物(4)
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- EKチェーン(66)
- 東洋技研(59)
- ダイヤトレンド(36)
- DIAMOND(25)
- 東正車輛(24)
- TOTO(14)
- TAKIGEN(タキゲン)(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- イノアック(12)
- NB(日本ベアリング)(10)
- NOK(10)
- omron(オムロン)(9)
- THK(9)
- スリーピース(9)
- エスコ(7)
- CKD(7)
- 小澤物産(OZC)(7)
- サンドビック(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「p-112」の検索結果

ステンレス鋼製アングルハンドル
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
(110053147)SG-SH380CP-12ステンレス鋼製ねじりシャックル
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。90°ねじれています。用途チェーンやワイヤーロープの連結金具仕様SUS316トラスコ品番367-7731材質ステンレス(SUS316)許容荷重(kg)749質量(g)220寸法L(mm)72寸法D(mm)12寸法B(mm)24許容荷重(N)7350使用荷重(kN)7.35
ステンレス ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷から5日以内出荷鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨仕上およびサテン仕上種類ハンドルグリップ径(Φmm)16仕上鏡面研磨およびサテン仕上取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型
LAMP(スガツネ工業)¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
ランプ印 ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型
LAMP(スガツネ工業)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷ハンドルを押し下げて扉を開ける、操作性に優れた屑入投入口です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上ヘアライン仕上
ハンドル 213-0513型
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷アルミニウム合金製のデザインハンドルです。用途工作機械、医療機器、食品関連機器材質アルミ合金仕上アルマイト仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 アトラス型取手 ATO型
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷から5日以内出荷付属品ナット材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき仕上ホワイトブロンズめっき取手取手
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 掘込引手 ZL-2501型
LAMP(スガツネ工業)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3950型
LAMP(スガツネ工業)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。本品は手掛かりがあります。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×14材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン仕上高さ(mm)3種類戸引手シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上