カテゴリ
- 機構部品(20)
- 建築金物(6)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(5)
- SMC(155)
- ホンダ(95)
- 三菱電機(74)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(69)
- テンテキャスター(58)
- KITO(キトー)(41)
- MAZDA(マツダ)(38)
- 東洋技研(32)
- ナベヤ(22)
- アイウッド(20)
- イトーキ(20)
- イマオコーポレーション(19)
- TRUSCO(19)
- KINGBRIGHT(17)
- SKF(日本エスケイエフ)(16)
- コーセル(15)
- サンドビック(14)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「p-160」の検索結果

ステンレス鋼製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から4日以内出荷Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)29種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)8取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製角パイプハンドル KPH型
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷中空構造のため軽量です。材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)15仕上サテン仕上取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製ハンドル I1020型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。 それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。材質ステンレス鋼材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上高さ(mm)34グリップ径(Φmm)12仕上サテン仕上取手ハンドル
ステンレス鋼製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)35種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)10取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。材質ステンレス鋼(SCS14)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
ハンドル SJH型(本体)
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷指にかかる負担が少ないグリップ形状です。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック種類面付ハンドル|裏止めハンドル取付け方法めねじ耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から4日以内出荷鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドルグリップ径(Φmm)10仕上鏡面研磨およびサテン仕上取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレスアングル
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。材質ステンレス鋼(SUS304)形状L型
アルミ押出つまみ AOT35型
LAMP(スガツネ工業)¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。材質アルミニウム合金高さ(mm)10材質(本体)アルミ合金種類特殊形寸法P(mm)160仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)8材質(取付部)アルミ合金U字形種類ストレート面付形種類U字形
ライン埋込取手HH-WD型
LAMP(スガツネ工業)¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷から4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。両側に指掛かりの突起があります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地締付トルク(N・m)1.5耐荷重N(kgf)160(16)RoHS指令(10物質対応)対応
ライン埋込取手HH-WS型
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。片側に手掛かりがあります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地締付トルク(N・m)1.5耐荷重N(kgf)160(16)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル MN641Z型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金仕上マットシルバー
埋込取手
LAMP(スガツネ工業)¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。仕様埋込・掘込取手材質亜鉛合金(ZDC)長さL(mm)192仕上マットサテンピッチP(mm)160取付穴深さ(mm)14.5
ハンドル MN846Z160型
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)13.8種類裏止めハンドル長さL(mm)170仕上マットブロンズピッチP(mm)160
ハンドル 213-0513型
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷アルミニウム合金製のデザインハンドルです。用途工作機械、医療機器、食品関連機器材質アルミ合金仕上アルマイト仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル MN846Z160型
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)13.8種類裏止めハンドル長さL(mm)170仕上ピュアホワイトピッチP(mm)160
ローレットハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷握り部分は、ステンレス鋼でローレットをあしらっています。材質ステンレス鋼(SUS304)/亜鉛合金高さ(mm)34質量(g)176種類裏止めハンドル長さL(mm)172グリップ径(Φmm)12仕上ローレット仕上/サテンニッケルめっきピッチP(mm)160
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 引手 ZL-2503型
LAMP(スガツネ工業)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのドアノブ ZL-1505型(ガラス取付可能)もあります。付属品ZL十字穴付小ねじM5×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類引手シリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上高さT(mm)16
鉄芯入りプラスチックハンドル WB-900404
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷鋼製の芯材が入っているため、強靱で耐久性抜群です。ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。材質強化ポリウレタン(鋼製芯材入)色ブラック高さ(mm)50質量(g)152種類ハンドルグリップ径(Φmm)25取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。類似品はXL-CU型、XL-JS型です。付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドルグリップ径(Φmm)10取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)高さ(mm)45種類ハンドルグリップ径(Φmm)16仕上Zwei L仕上取付け方法めねじ面付形種類U字形
ステンレス鋼製ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷ステンレス鋼(SUS304)製の棚受です。使い勝手にあわせて、91°(鏡面研磨)と90°(サテン仕上)の2種類があります。棚受には91°タイプ、コーナの補強金具には90°タイプといった使い分けをお薦めいたします。用途間仕切やパネルのジョイント金具。コーナーの補強金具。ボート、ヨットの手すりの補強金具付属品十字穴付トラスタッピンねじ呼び5×25、呼び5×16材質ステンレス鋼 (SUS304)形状特殊耐荷重(N)490/本
アルミ合金製ハンドル 213-0513型 213-0513-96-00160
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷・アルミニウム合金製のデザインハンドルです。L170P160仕上アルマイト処理材料アルミニウム合金