カテゴリ
- 制御機器(185)
- 機構部品(178)
- メカニカル部品(169)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(148)
- 切削工具(117)
- バイク純正部品(116)
- 物流用品(99)
- パソコン/周辺機器(93)
- 自動車純正部品(68)
- 作業工具(57)
- 科学研究・開発用品(53)
- 研磨材(49)
- 測定用品(43)
- 農業機械(42)
- オフィス家具(36)
- 配管・水廻り設備部材(32)
- 建築金物(27)
- ポンプ・送風機・電熱機器(27)
- 自動車補修部品(23)
- 空圧工具(22)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 空調・照明・電設資材(21)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- バイク部品(20)
- 事務用品(18)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 清掃用品(13)
- 溶接用品(12)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 自転車部品(11)
- 卓上消耗品(10)
- 厨房用品(10)
- 電気材料(7)
- 家電(7)
- 農具(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 保管用品(5)
- カー用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- クリーンルーム用品(4)
- 作業服(4)
- 学童・教育用品(4)
- 電動工具(4)
- 梱包用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 安全標識(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- マスク(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- トラック純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(121)
- ホンダ(109)
- 三菱電機(74)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(69)
- メディアカバーマーケット(55)
- KITO(キトー)(41)
- MAZDA(マツダ)(38)
- 東洋技研(30)
- イマオコーポレーション(29)
- テンテキャスター(27)
- LAMP(スガツネ工業)(26)
- ナベヤ(23)
- エレコム(20)
- TRUSCO(20)
- アイウッド(20)
- KINGBRIGHT(18)
- SKF(日本エスケイエフ)(16)
- コーセル(15)
- アズワン(14)
- ブランドをもっと見る
「p160」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P160-N
NOK¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP160N部品番号NOK:CO00083-G0JIS呼び旧JIS:P160太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)159.5内径許容差(mm)±1.51バリ寸法(mm)0.18以下
セキソークッションAFK5/P160タテ
セキソー¥128~税込¥141~1個当日出荷環境にやさしい素材を使用しています。 緩衝材、段ボールパレット部材、フィルターなど多くの用途で使用できます。用途緩衝材、固定材、段ボールパレット部材、フィルターに色茶フルートAライナーK5/P
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P160-N
NOK¥619税込¥6811個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP160N部品番号NOK:CO00083-AJIS呼び旧JIS:P160太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)159.5内径許容差(mm)±1.26バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P160-N
NOK¥689税込¥7581個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP160N部品番号NOK:CO00083-BJIS呼び旧JIS:P160太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)159.5内径許容差(mm)±1.26バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
小型船舶用救命浮環 P-160
高階救命器具¥7,998税込¥8,7981個当日出荷小型船舶用救命浮環、標準サイズモデル用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場仕様国土交通省型式承認品質量(g)約600浮力(kg)約8.1外径(mm)395内径(mm)160
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥479~税込¥527~1袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
セラピーカラー背丸ブック式Pアルバム160
ナカバヤシ¥1,298税込¥1,4281冊3日以内出荷自分にピッタリなカラーをチョイス。毎日を元気でハッピーに!!セラピーカラーシリーズ。質量(g)630タイプ無線綴式収納サイズL2段寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×180×45台紙L判2段ポケットポイントシール台紙40枚収納枚数(枚)L判160表紙仕様印刷ポリプロピレン貼
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥459税込¥5051パック(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ドアストッパー マグネット式・超強力タイプ
TRUSCO(18件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。付属品補助板トラスコ品番356-5246種別マグネット式、補助板付材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)幅(mm)40色黒高さ(mm)260.5質量(g)216タイプ足操作タイプ
引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥689~税込¥758~1袋(3個)当日出荷から12日以内出荷その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
千枚通し アルミ柄 ステンレス針
(14件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷貫通タイプのグリップなのでハンマーで叩いて使用できます。 錆びにくいステンレス針なので長持ちします。 持ち手部分はアルミなので軽くて使いやすいです。用途紙や皮の穴あけ、ケガキ作業に材質(柄部)アルミ材質(針)ステンレス
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥339税込¥3731個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン
ノーブランド¥439税込¥4831個当日出荷から9日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5真円度・直径不同(μm)0.3
バックアップリング BRT3型
協同化成(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレス色白RoHS指令(10物質対応)対応
粘着ローラー・Pタイプ(スペアテープ)160mm×20m
ガードナー¥54,980税込¥60,4781セット(25本)3日以内出荷材質ポリプロピレン・アクリル系粘着剤質量(g)1750テープ幅(mm)160商品タイプスペアテープ繰り返し・詰め替え対応
...