カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • 建築金物(4)
  • 物流用品(3)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(2)
  • 東洋技研(86)
  • BIGM(丸山製作所)(52)
  • スリーピース(44)
  • メディアカバーマーケット(33)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(32)
  • 岩田製作所(26)
  • ダイヤトレンド(26)
  • 三ツ星ベルト(25)
  • 大阪魂(23)
  • TRUSCO(20)
  • 渡辺電機工業(20)
  • CKD(17)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • トルネ(14)
  • NAKANO(14)
  • 椿本チエイン(12)
  • 昭和コーポレーション(11)
  • OSG(オーエスジー)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p34」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス内掛 LAMP(スガツネ工業)ステンレス内掛LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)仕上光沢研磨仕上
ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム脚 K型 LAMP(スガツネ工業)ゴム脚 K型LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)硬度:65
ブラック種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
ステンレス鋼(SUS316相当品)製フック EU型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製フック EU型LAMP(スガツネ工業)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
二股に分かれた先端部だけでなく、首の部分もフックとして使えるため、1つで3つのものが掛けられます。先端部を両方使うと、2点で支えられ安定して掛けられます。
取付け方法壁付け種類多連付加機能なし材質ステンレス鋼(SCS14)仕上鏡面研磨
ボールキャッチ LAMP(スガツネ工業)ボールキャッチLAMP(スガツネ工業)
499税込549特価
1個
当日出荷
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき材質(本体)亜鉛合金(ZDC)種類ボール型仕上クロムめっき取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル 980641 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 980641LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)高さ(mm)1質量(g)35種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28300 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28300LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
肉厚のステンレス鋼製平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)4適合扉厚(mm)21以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4g以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンレス鋼製アングル 鏡面仕上 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アングル 鏡面仕上LAMP(スガツネ工業)
879税込967
1個
当日出荷
ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。
用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)形状L型仕上鏡面研磨
薄型マグネットキャッチ MC-111型、MC-112型、MC-113型 LAMP(スガツネ工業)薄型マグネットキャッチ MC-111型、MC-112型、MC-113型LAMP(スガツネ工業)
229税込252
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。
付属品受座材質(本体)ABS樹脂、(磁石)フェライト、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)材質(本体)ABS樹脂種類標準タイプ仕上(ヨーク)光沢クロメート処理、(受座)ニッケルめっき色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
トランクハンドルTO型 LAMP(スガツネ工業)トランクハンドルTO型LAMP(スガツネ工業)
319税込351
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
取手部をつかみやすいように、取付面から浮かせています。TO-70の取り付け穴は上側に1つ、下側に2つあります。
用途計測機器、小型の収納ボックスなど
重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)重量用キングピンレスキャスターLAMP(スガツネ工業)
72,980税込80,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
ストッパーなし
ファスナー PS型 LAMP(スガツネ工業)ファスナー PS型LAMP(スガツネ工業)
839税込923
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レバーはばねの力で自動的に閉じるため、ロック解除時でもぶらつきません。南京錠や封印具を取り付けるための鍵穴付タイプと、鍵穴なしタイプがあります。
用途制御盤、計測機器、分電盤、工作機器など材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製アングル サテン仕上 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アングル サテン仕上LAMP(スガツネ工業)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼製なので錆に強く、バスルーム、キッチン、船舶、医療関係のほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。
用途船舶・医療関係・バスルームおよびキッチン。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)形状L型仕上サテン仕上
棚柱収納システム用プレート LAMP(スガツネ工業)棚柱収納システム用プレートLAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
棚柱AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレートです。取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
用途収納システム付属品AP-SP345-SLのみ・エンドキャップ AP-SPEC-WT(L、Rセット)・ブラケット AP-SHB(2ヶ)※AP-SP1480-SLには付属していません。必要数に応じて別途ご注文ください。種類その他シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
2万5千回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど開き角度(度)360°材質アルミニウム合金/鋼仕上素地種類インサート型RoHS指令(10物質対応)対応
ダーコ3輪タイプキャスター(200-025-057) LAMP(スガツネ工業)ダーコ3輪タイプキャスター(200-025-057)LAMP(スガツネ工業)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
材質(車輪)ソリッド・エラストマー(SE)材質(本体)仕様プレート式、自在式トラスコ品番799-7337材質金具:鋼製、車輪:ソリッド・エラストマー(SE)質量(kg)7.5質量(g)7500車輪幅(mm)51.6表面処理(金具)ブラック塗装ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6取付穴径P(mm)長円穴4×10.3×19.6耐荷重(N)7987特性キングピンレス車輪数3輪以上取付穴ピッチL1(mm)84.2取付穴ピッチW1(mm)71.5
ダーコ3輪タイプキャスター(200-025-060) LAMP(スガツネ工業)ダーコ3輪タイプキャスター(200-025-060)LAMP(スガツネ工業)
73,980税込81,378
1個
当日出荷
プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
材質(車輪)ソリッド・エラストマー(SE)材質(本体)仕様プレート式、自在式トラスコ品番799-7329材質金具:鋼製、車輪:ソリッド・エラストマー(SE)質量(kg)5.5質量(g)5500車輪幅(mm)51.6表面処理(金具)黒色クロメート処理ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6取付穴径P(mm)長円穴4×10.3×19.6耐荷重(N)7987特性キングピンレス車輪数3輪以上取付穴ピッチL1(mm)84.2取付穴ピッチW1(mm)71.5