カテゴリ

  • 機構部品(59)
  • 建築金物(14)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(314)
  • 東洋技研(81)
  • ダイヤトレンド(65)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(62)
  • マリンテック(45)
  • 三菱電機(37)
  • TP-LINK(35)
  • IDEC(和泉電気)(34)
  • オーム電機(33)
  • JUKI(31)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • 岩田製作所(21)
  • ダイキン工業(21)
  • タカチ電機工業(20)
  • アイリスオーヤマ(17)
  • ELPA(17)
  • アカギ(17)
  • コフロック(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p65」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス掛け金(HP-型)

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
    付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
  • ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
    種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
  • ガイドローラーオプション品 LAMP(スガツネ工業)

    ガイドローラーオプション品

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    キャリッジLGB-30CMに付属のねじで取り付けます。
    トラスコ品番114-4874材質ステンレス鋼(SUS304)長さ(mm)100幅(mm)65高さ(mm)3質量(g)137種類取付プレート仕上光沢バレル研磨
  • スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステム LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール CBL-E53GP型 チルトシステム

    LAMP(スガツネ工業)
    76,980税込84,678
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    引き出しが斜め下にスライドするため、高い位置に設置しても収納物を簡単に取り出せます。別売のプッシュボタン付ラッチハンドルDHF-700を併用することで、振動などで引き出しが不意に開くのを防ぎます。
    仕様スライドする角度は、レールの傾きとローラーユニットの取付位置で調整可能です。適用温度:-40~70 ℃種類ティルト形耐荷重(N/ペア)980定格荷重(N)980/ペア材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理
  • ゴム脚 K型 LAMP(スガツネ工業)

    ゴム脚 K型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
    ブラック種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
  • ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
    用途扉、柵用仕様ポジション固定機能付
  • ステンレス鋼製アングルハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アングルハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力・スペシャルマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力・スペシャルマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
    付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-ホワイト材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ使用環境防錆
  • ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ステンレスアングルハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレスアングルハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)ブラック高さ(mm)18種類面付ハンドルグリップ径(Φmm)2.5仕上塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン 200-9043 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン 200-9043

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    材質ステンレス鋼(SUS316)適合板厚(mm)8以下仕上素地
  • ダストキャップ 200-4101 LAMP(スガツネ工業)

    ダストキャップ 200-4101

    LAMP(スガツネ工業)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    材質ポリエチレンブラック
  • ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製の重厚感と、飽きのこないシンプルな形状が特長のハンドルです。
    寸法B(mm)10寸法T(mm)5
  • スイングハンドル 207-92型 LAMP(スガツネ工業)

    スイングハンドル 207-92型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。錠本体が容易に交換できる、別売のプロファイルシリンダー錠を使用しています。シリンダー錠タイプとインサートタイプがあります。シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。適応板厚は1.5~2 mmです。フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5 mm以下でも取り付けできます。
    用途プロファイルシリンダータイプ 3点カム材質ポリアミド
  • 回転カム LAMP(スガツネ工業)

    回転カム

    LAMP(スガツネ工業)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。
    材質仕上光沢クロメート処理
  • ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン インサート LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン インサート

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    仕上素地
  • ミニクォーターターン 220-90型 ハウジング LAMP(スガツネ工業)

    ミニクォーターターン 220-90型 ハウジング

    LAMP(スガツネ工業)
    519税込571
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小型で90°回転、左右勝手兼用です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。
    材質亜鉛合金適合板厚(mm)5以下
  • クォーターターン スタンダードタイプハウジング 200-90型 LAMP(スガツネ工業)

    クォーターターン スタンダードタイプハウジング 200-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シール、内部Oリングの使用でIP65に、さらに追加Oリングの使用でIP66、IP67に適応できます。
    適合板厚(mm)8以下仕上クロームめっき
  • インサートタイプ ポリアミドクォーターターン用ハウジング LAMP(スガツネ工業)

    インサートタイプ ポリアミドクォーターターン用ハウジング

    LAMP(スガツネ工業)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハウジング、インサート、カムがすべてポリアミド製で、完全絶縁かつ軽量です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。金属製カムの使用も可能です。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65やIP67に適応できます。
    材質ポリアミドブラック適合板厚(mm)8以下
  • ポリアミドクォーターターン用回転カム LAMP(スガツネ工業)

    ポリアミドクォーターターン用回転カム

    LAMP(スガツネ工業)
    319税込351
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハウジング、インサート、カムがすべてポリアミド製で、完全絶縁かつ軽量です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。金属製カムの使用も可能です。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65やIP67に適応できます。
    材質ポリアミドブラック適合板厚(mm)8以下
  • インサートタイプ ポリアミドクォーターターン用インサート LAMP(スガツネ工業)

    インサートタイプ ポリアミドクォーターターン用インサート

    LAMP(スガツネ工業)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハウジング、インサート、カムがすべてポリアミド製で、完全絶縁かつ軽量です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。金属製カムの使用も可能です。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65やIP67に適応できます。
    材質ポリアミドブラック適合板厚(mm)8以下
  • RGB LEDテープライト RGB-LED-NEO-8型 LAMP(スガツネ工業)

    RGB LEDテープライト RGB-LED-NEO-8型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    RGB調色が可能なテープライトです。赤・緑・黄などシーンに応じて色を変更でき、表示灯に最適です。溝幅8mmのアルミフレームに納まります。50mmピッチでするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP65を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。両面テープ仕様でのため、取り付けが簡単です。LED素子が目立たない仕様のため、柔らかい光を演出します。
    用途工作機械、産業機械、ロゴのサイン(ブランドカラー、テーマカラー演出など)
  • Tハンドル 丸型シリンダー錠タイプ LAMP(スガツネ工業)

    Tハンドル 丸型シリンダー錠タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    90°回転の丸型シリンダー錠付Tハンドルです。別売のラウンドロッド、カムなどと組み合わせて、1点ロック、3点ロックとして使用します。左右勝手兼用です。ハンドル部はポリアミド製(ブラック)、亜鉛合金製と、錆に強いステンレス鋼(SUS316)製があります。取付穴への挿入およびナット装着時、カムの取り外しが不要です。IP65に適応しています。別番鍵違い数は240通りです。キーは2本付です。同番のNo.1333タイプとDS200タイプのシリンダー錠は、鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
    適合板厚(mm)8以下回転角度(°)90
  • ステンレス鋼製 埋込取手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 埋込取手

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
    付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4仕上表面プレート:ヘアーライン裏カバー:ヘアーライン材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードタイプ用 内部Oリング LAMP(スガツネ工業)

    スタンダードタイプ用 内部Oリング

    LAMP(スガツネ工業)
    69税込76
    1個
    4日以内出荷
    クオーターターンを防塵・防水のIP規格に適応させるために使用するOリングです。スタンダードタイプ クオーターターン 200-90型の場合、IP65:200-0901+200-1001の組み合わせで使用、IP66:200-0901+200-1002の組み合わせで使用、IP67:200-0901+200-1002×2枚の組み合わせで使用。
    仕様内部Oリング材質ニトリルゴムブラック
  • クォーターターン 100-90型 LAMP(スガツネ工業)

    クォーターターン 100-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
    材質(ハウジング、インサート)亜鉛合金、(六角ナット、フランジ付六角ボルトM6)鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングハンドル 507-92型 LAMP(スガツネ工業)

    スイングハンドル 507-92型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。適応板厚は1.5~2 mmです。フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5 mm以下でも取り付けできます。
    材質ポリアミドブラック適合板厚(mm)1.5~2
  • クォーターターン 246-01型 LAMP(スガツネ工業)

    クォーターターン 246-01型

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    取付穴に本体をセットし、カムを横からスライドするだけで組み立て完了です。別売のOリングの使用で、IP65に適応できます。
    材質ポリアミド適合板厚(mm)1.5~1.7
  • 内部Oリング LAMP(スガツネ工業)

    内部Oリング

    LAMP(スガツネ工業)
    71税込78
    1個
    4日以内出荷
    小型で90°回転、左右勝手兼用です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。
    仕様内部Oリング適合(クオーターターン)200-90型ブラック
  • カム LAMP(スガツネ工業)

    カム

    LAMP(スガツネ工業)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    取付穴に本体をセットし、カムを横からスライドするだけで組み立て完了です。別売のOリングの使用で、IP65に適応できます。
    材質バネ鋼仕上光沢クロメート処理
  • ハンドルラッチ 200-99型 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドルラッチ 200-99型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷から71日以内出荷
    ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。
    材質(ハンドル)亜鉛合金/ブラック(ハウジング)亜鉛合金/ブラック(Oリング入)(軸・六角ナット)鋼/光沢クロメートハンドル色ブラック
  • 外部シール LAMP(スガツネ工業)

    外部シール

    LAMP(スガツネ工業)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。
    適合ハンドラッチ200-99型
  • 緊急脱出用ハンドル 200-4701 LAMP(スガツネ工業)

    緊急脱出用ハンドル 200-4701

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
    材質亜鉛合金レッド
  • DST 180°開きステンレス鋼製抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    DST 180°開きステンレス鋼製抜き差し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。上下の形状が傾斜している為、ほこりが付きにくく衛生レベルの高い場所に適しています。Oリング入りでIP65に適しています。
    材質ステンレス鋼質量(g)144種類抜き差し蝶番長さL(mm)82仕上素地開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティークオーターターン LAMP(スガツネ工業)

    セーフティークオーターターン

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    カム側からは操作できないセーフティ機構付です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65に適合しています。アース付きナット仕様です。
    材質亜鉛合金質量(g)47規格IP65|DIN61373RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストキャップ LAMP(スガツネ工業)

    ダストキャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    防塵、防水キャップです。ばね入りのため自閉します。クオーターターンと組み合わせて、外部シールなしでIP65に適応できます。UL94-HB適合の難燃材を使用しております。
    ブラック質量(g)10規格IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリアミドクオーターターン LAMP(スガツネ工業)

    ポリアミドクオーターターン

    LAMP(スガツネ工業)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    ポリアミド製の完全絶縁、軽量なクオーターターンです。シール付きで、IP65およびIP67に適応しています。別売のインサート、回転カム、六角ナットなどと組み合わせて使用します。部品を組立後に、取付穴への挿入およびナットの装着ができます。
    仕様ウイングノブ質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • DST スイングハンドル LAMP(スガツネ工業)

    DST スイングハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売のラウンドロッドやカムなどと併用し、2~ 3点ロックとして使用します。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。Oリング付でIP65に適応しています。
    質量(g)215種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
  • DST 受座 LAMP(スガツネ工業)

    DST 受座

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    コンプレッション機能付のロッドラッチ、ロッド用の受座です。デュアルローラーの個数分、必要です。別売のOリングを使用するとIP65に適応します。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。別売の穴埋めキャップで、不要となった取付穴を隠せます。
    質量(g)100種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • クオーターターン100-90型 LAMP(スガツネ工業)

    クオーターターン100-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
    トラスコ品番133-0867材質亜鉛合金取付ダイレクトイン規格IP65最大適合板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応