曜日別特売

クオーターターン100-90型

クオーターターン100-90型 - LAMP(スガツネ工業)クオーターターン100-90型 - LAMP(スガツネ工業)クオーターターン100-90型 - LAMP(スガツネ工業)クオーターターン100-90型 - LAMP(スガツネ工業)クオーターターン100-90型 - LAMP(スガツネ工業)クオーターターン100-90型 - LAMP(スガツネ工業)クオーターターン100-90型 - LAMP(スガツネ工業)

筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。
別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。
アースナット付もあります。

トラスコ品番
133-0867
材質
亜鉛合金
取付
ダイレクトイン
規格
IP65
最大適合板厚(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本品は、従来品よりハウジングが短いため回転カムを使用する場合、記載H寸法より6 mm短くなります。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82617328100-9044
¥710
¥639
¥703(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする