カテゴリ
- 機構部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(3)
- MAZDA(マツダ)(74)
- SMC(44)
- ホンダ(41)
- 日野自動車(36)
- コンサス(34)
- SAMTEC(30)
- プラス[家具](26)
- 三菱マテリアル(17)
- IKO(日本トムソン)(16)
- エスコ(15)
- OSG(オーエスジー)(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- 椿本チエイン(11)
- トヨタ(11)
- TRUSCO(10)
- 日研工作所(10)
- マルゼン[厨房機器](10)
- DID(10)
- イトーキ(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「s114」の検索結果
特価

ルーター用隠し丁番 RS-114
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。用途家具用材質亜鉛合金/鋼質量(g)41種類標準仕上光沢クロメート処理適合扉厚(mm)14以上開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
ルーター用隠し蝶番RS-114型、RS-205型、RS-314型
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。種類隠し蝶番開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
ルーター用隠し蝶番 金属扉専用
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から4日以内出荷小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。用途家具用色ブラック種類標準仕上電着塗装/ブラック開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)14
埋込取手 ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。用途カバー、キャビネットに。付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)材質ステンレス(SCS14)高さ(mm)4質量(g)110種類取手・引手長さL(mm)114取付け方法めねじ寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19ピッチP(mm)96取付穴深さ(mm)15
ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込取手 HH-KS型
LAMP(スガツネ工業)¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷から4日以内出荷付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 埋込取手HH-DS114型
LAMP(スガツネ工業)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。用途シールドラック、制御盤、配電盤など。付属品固定金具(SUS304)板金扉用、板金扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)、木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込取手 HH-DS型
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。付属品固定金具板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)高さ(mm)4質量(g)105種類取手・引手取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15
自開式ダンパーヒンジ HG-JHS11-2BL
LAMP(スガツネ工業)¥2,198税込¥2,4181式翌々日出荷から3日以内出荷自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。 プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。 インセットタイプの側板付仕様です。 六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。質量(g)56