カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- FACOM(19)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- メディアカバーマーケット(10)
- Zebra Technologies(6)
- ウォーターマン(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- NACHI(不二越)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ミヤコ自動車(3)
- ワルター(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- タイヨーマーク(中川製袋化工)(3)
- TANGE SEIKI(3)
- TRW(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- KTC(2)
- 光明理化(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「s227」の検索結果
特価

中荷重防錆型樹脂ベアリング KSUS型
LAMP(スガツネ工業)¥819~税込¥901~1個3日以内出荷から4日以内出荷内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
防錆型樹脂ベアリング CD型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)7使用温度範囲(℃)0~60許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
防錆型樹脂ベアリング MCD型
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個当日出荷から51日以内出荷内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)7使用温度範囲(℃)0~60許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周凸Rタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
防錆型樹脂ベアリング RCD型
LAMP(スガツネ工業)¥649税込¥7141個3日以内出荷から5日以内出荷内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)7使用温度範囲(℃)0~60許容荷重(N[kgf])156.8[16]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周溝タイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)