カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • CKD(4)
  • ELPA(7)
  • EPCOS(10)
  • Hirschmann Test & Measurement(18)
  • MAZDA(マツダ)(175)
  • NAKATAKI(5)
  • omron(オムロン)(21)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • SMC(91)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • アルインコ(12)
  • トヨタ(7)
  • ニッサン(5)
  • ホンダ(5)
  • 協育歯車(49)
  • 日野自動車(9)
  • 東洋バルヴ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s70b」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    [a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
    材質ABS樹脂形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込取手 HH-JS ねじ取付 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手 HH-JS ねじ取付

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
    付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼種類取手・引手適合板厚(mm)0.5~3.2仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価)取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線孔キャップS70型、S91型 LAMP(スガツネ工業)
    ブラック
    ホワイト
    グレー
    ブラウン
    ベージュ

    配線孔キャップS70型、S91型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥729税込¥802
    1個
    4日以内出荷
    細いコードまたはケーブルの場合、[a]部を押し込んでご使用ください。両側にコードなどを出す場合は、左右の[a]部を同様に押し込んでご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして大口径で使用できます。
    材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様 LAMP(スガツネ工業)

    配線孔ケーブルクランプ 配線孔ケーブクランプ 防塵仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます。ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます。ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます。配線交換は、工具を使わずにできます。大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます。パッキンを締めつける力が2段階で調整できます。配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます。
    用途加工機、工作機械の制御盤、配電盤など材質鋼ほか