曜日別特売

配線孔キャップS70型、S91型

配線孔キャップS70型、S91型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップS70型、S91型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップS70型、S91型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップS70型、S91型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップS70型、S91型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップS70型、S91型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップS70型、S91型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップS70型、S91型 - LAMP(スガツネ工業)

細いコードまたはケーブルの場合、[a]部を押し込んでご使用ください。
両側にコードなどを出す場合は、左右の[a]部を同様に押し込んでご使用ください。
コードが複数の場合、[b]部をはずして大口径で使用できます。

材質
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※キャップ部にはばねを組み込んでいるため、部品が分解する恐れがあります。
※キャップを脱着する際は、十分気を付けてお取り扱いください。
全7種類を絞り込む
色
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
色
高さ(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
S70BR 8261086182610861S70BR133-770470.5ブラウン70.560
¥800
¥729
¥802(税込)
4日以内出荷
返品不可
S70B 8261165882611658S70B131-571970.5ブラック70.560
¥800
¥729
¥802(税込)
4日以内出荷
返品不可
S91W 8261975182619751S91W131-404291ホワイト9180
¥900
¥819
¥901(税込)
4日以内出荷
返品不可
S70CM 8262073182620731S70CM133-617870.5クリーム70.560
¥800
¥729
¥802(税込)
4日以内出荷
返品不可
S91B 8262935082629350S91B133-622391ブラック9180
¥900
¥819
¥901(税込)
4日以内出荷
返品不可
S70W 8263210782632107S70W131-725470.5ホワイト70.560
¥800
¥729
¥802(税込)
4日以内出荷
返品不可
S70G 8263342882633428S70G131-399070.5グレー70.560
¥800
¥729
¥802(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする