カテゴリ

  • 物流用品(10)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • 堀内機械(554)
  • SMC(193)
  • イトーキ(147)
  • BIGM(丸山製作所)(102)
  • コガネイ(61)
  • トヨタ(53)
  • サカエ(51)
  • ERECTA(エレクター)(45)
  • CC印(ニッカトー)(45)
  • リスパック(35)
  • 岩崎電気(31)
  • ノーブランド(27)
  • RS PRO(25)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • 神馬本店(21)
  • 三菱マテリアル(20)
  • ハンマーキャスター(17)
  • T.SIN(テイシン電機)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-s」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストライクプレート用衝撃吸収パーツセット SASM LAMP(スガツネ工業)

    ストライクプレート用衝撃吸収パーツセット SASM

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    扉を閉める際、ストライクプレートに当たる衝撃をやわらげます。約490 N(50 kg)の衝撃まで耐えられます。重量扉や門扉に効果的です。マグナロック M32型、M62型、M82型、DM62-Mと併用できます。
    用途マグナロックM32型/M62型/M82型専用付属品ストライクプレート仕様防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)開閉試験:100万回(規格:BHMA A156.23-2004・M32型、M62型で実施)仕上素地/光沢クロメート処理/ホワイト材料ステンレス鋼/鋼/プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストライクプレート衝撃吸収パーツセットSASM LAMP(スガツネ工業)

    ストライクプレート衝撃吸収パーツセットSASM

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    扉を閉める際、ストライクプレートに当たる衝撃をやわらげます。約490N(50kg)の衝撃まで耐えられます。重量扉や門扉に効果的です。マグナロックM32型、M62型、M82型、DM62Mと併用できます。
    用途各種産業機器。トラスコ品番824-7135セット内容取説材質ステンレス鋼製他RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーンシフター LAMP(スガツネ工業)

    シーンシフター

    LAMP(スガツネ工業)
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    旋回性重視の低床3輪キャスターです。3つのキャスターが連動して回転するため、狭い場所でも細かい旋回による自由な運搬・正確な位置決めが可能です。
    用途舞台演出の転換装置・重量機器の搬送など仕様自在質量(g)9000材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応色(車輪)ブラウン
  • ステンレス鋼製棚受アングル SSA型 石膏ボード用ねじ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受アングル SSA型 石膏ボード用ねじ

    LAMP(スガツネ工業)
    94税込103
    1袋
    3日以内出荷
    受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
    付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重量用単輪キャスター ABE50型 LAMP(スガツネ工業)

    超重量用単輪キャスター ABE50型

    LAMP(スガツネ工業)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定形状固定材質/仕上光沢クロメート処理(三価)ブラウン材質(本体)材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • 超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)

    超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーなし

    LAMP(スガツネ工業)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキなし材質/仕上光沢クロメート処理(三価)材質(本体)材質(車輪)ポリウレタンストッパーなし材質(プレート)付加機能ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪色(車輪)ブラウン
  • 超重量用双輪キャスター DABE75型 LAMP(スガツネ工業)

    超重量用双輪キャスター DABE75型

    LAMP(スガツネ工業)
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)

    超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなし

    LAMP(スガツネ工業)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキなし材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)

    超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーあり

    LAMP(スガツネ工業)
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
  • 重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)

    重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなし

    LAMP(スガツネ工業)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキなし材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
  • 超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)

    超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーあり

    LAMP(スガツネ工業)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)

    重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーあり

    LAMP(スガツネ工業)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
    用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
  • ステンレスアングル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレスアングル

    LAMP(スガツネ工業)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)形状L型
  • ラッチセット2285396型 LAMP(スガツネ工業)

    ラッチセット2285396型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    ピボットヒンジ AS-AF-25Dとの組み合わせが最適な、アルミフレーム用レバーハンドルです。枠側のアルミフレーム(40×40mmサイズ)に最適な、ストライクプレート(AS-HCSA-ST)をご用意しています。
    仕上シルバー材料アルミ合金
  • ラッチセット LAMP(スガツネ工業)

    ラッチセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ピボットヒンジ AS-AF-25Dとの組み合わせが最適な、アルミフレーム用レバーハンドルです。枠側のアルミフレーム(40×40mmサイズ)に最適な、ストライクプレート(AS-HCSA-ST)をご用意しています。
    材質アルミニウム合金仕上シルバー
  • A4サイン LAMP(スガツネ工業)

    A4サイン

    LAMP(スガツネ工業)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    押しボタンを押すとロックが解除され、45°刻みで向き調整が可能です。
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
"sa-s" LAMP(スガツネ工業) 【通販モノタロウ】