カテゴリ
- 物流用品(10)
- 機構部品(3)
- 建築金物(3)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- BIGM(丸山製作所)(102)
- コガネイ(61)
- リスパック(35)
- 岩崎電気(29)
- ノーブランド(27)
- メディアカバーマーケット(23)
- 神馬本店(19)
- T.SIN(テイシン電機)(19)
- ハンマーキャスター(17)
- カトウ工機(15)
- 三菱マテリアル(15)
- CC印(ニッカトー)(15)
- 富士電機(13)
- StarTech.com(13)
- ゼブラ(12)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(12)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「sa-s」の検索結果
特価

ストライクプレート用衝撃吸収パーツセット SASM
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷扉を閉める際、ストライクプレートに当たる衝撃をやわらげます。約490 N(50 kg)の衝撃まで耐えられます。重量扉や門扉に効果的です。マグナロック M32型、M62型、M82型、DM62-Mと併用できます。用途マグナロックM32型/M62型/M82型専用付属品ストライクプレート仕様防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)開閉試験:100万回(規格:BHMA A156.23-2004・M32型、M62型で実施)仕上素地/光沢クロメート処理/ホワイト材料ステンレス鋼/鋼/プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
ストライクプレート衝撃吸収パーツセットSASM
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷扉を閉める際、ストライクプレートに当たる衝撃をやわらげます。約490N(50kg)の衝撃まで耐えられます。重量扉や門扉に効果的です。マグナロックM32型、M62型、M82型、DM62Mと併用できます。用途各種産業機器。トラスコ品番824-7135セット内容取説材質ステンレス鋼製他RoHS指令(10物質対応)対応
シーンシフター
LAMP(スガツネ工業)¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷旋回性重視の低床3輪キャスターです。3つのキャスターが連動して回転するため、狭い場所でも細かい旋回による自由な運搬・正確な位置決めが可能です。用途舞台演出の転換装置・重量機器の搬送など仕様自在質量(g)9000材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応色(車輪)ブラウン
ステンレス鋼製棚受アングル SSA型 石膏ボード用ねじ
LAMP(スガツネ工業)¥94税込¥1031袋3日以内出荷受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用単輪キャスター ABE50型
LAMP(スガツネ工業)¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定形状固定材質/仕上光沢クロメート処理(三価)色ブラウン材質(本体)鋼材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーなし
LAMP(スガツネ工業)¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキなし材質/仕上光沢クロメート処理(三価)材質(本体)鋼材質(車輪)ポリウレタンストッパーなし材質(プレート)鋼付加機能ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪色(車輪)ブラウン
超重量用双輪キャスター DABE75型
LAMP(スガツネ工業)¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなし
LAMP(スガツネ工業)¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキなし材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーあり
LAMP(スガツネ工業)¥77,980~税込¥85,778~1個4日以内出荷最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型
LAMP(スガツネ工業)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様固定材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなし
LAMP(スガツネ工業)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキなし材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーあり
LAMP(スガツネ工業)¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーあり
LAMP(スガツネ工業)¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
ステンレスアングル
LAMP(スガツネ工業)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。材質ステンレス鋼(SUS304)形状L型
ラッチセット2285396型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷ピボットヒンジ AS-AF-25Dとの組み合わせが最適な、アルミフレーム用レバーハンドルです。枠側のアルミフレーム(40×40mmサイズ)に最適な、ストライクプレート(AS-HCSA-ST)をご用意しています。仕上シルバー材料アルミ合金
ラッチセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ピボットヒンジ AS-AF-25Dとの組み合わせが最適な、アルミフレーム用レバーハンドルです。枠側のアルミフレーム(40×40mmサイズ)に最適な、ストライクプレート(AS-HCSA-ST)をご用意しています。材質アルミニウム合金仕上シルバー