カテゴリ

  • 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • 岩崎電気(70)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(64)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • リスパック(5)
  • OGK KABUTO(4)
  • 日立(2)
  • シグマアルドリッチ(2)
  • コガネイ(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • brembo(1)
  • 前澤給装工業(1)
  • TRW(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「saj-2」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動調節機能付 アジャスター SAJ型 LAMP(スガツネ工業)自動調節機能付 アジャスター SAJ型LAMP(スガツネ工業)
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃材質(本体)鋼・ABS樹脂材質(カバー)硬質ポリエチレン使用環境温度(℃)-20~75耐荷重N(kgf)490[50]
自動調整機能付アジャスター(SAJ型) LAMP(スガツネ工業)自動調整機能付アジャスター(SAJ型)LAMP(スガツネ工業)
699税込769
1個
当日出荷
床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
用途テーブル下に。適合(テーブル質量の目安)4個使用(7~12kg)、6個使用(10~18kg)許容荷重(kg)50台座径(Φmm)32材質(ねじ部)鋼(SWCH)耐荷重(N)490付加機能自動調整機能付き材質(本体)ポリエチレン(PE)仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃
自動調節機能付 アジャスター SAJ型用適応スパナ LAMP(スガツネ工業)自動調節機能付 アジャスター SAJ型用適応スパナLAMP(スガツネ工業)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃
自動調節機能付 アジャスター SAJ型 適応スパナ(別売品) LAMP(スガツネ工業)自動調節機能付 アジャスター SAJ型 適応スパナ(別売品)LAMP(スガツネ工業)
179税込197
1個
3日以内出荷
床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
足場周辺機器カテゴリ
関連カテゴリ