カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ホンダ(12)
- Sensata / Crydom(12)
- 三木プーリ(9)
- メディアカバーマーケット(6)
- EIKO(栄工舎)(5)
- brembo(5)
- 3M(スリーエム)(3)
- ハンマーキャスター(3)
- Vesrah(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- スーパーツール(1)
- 3M(1)
- 旭工機(1)
- サンデン(1)
- マイクロソフト(1)
- ミツビシ(1)
- KSフィルター(1)
- 日野自動車(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「scr15」の検索結果
特価

オールステンレス鋼製ミニスライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷ボールクリープを起こりにくくする機構搭載で、操作力の変化が少ないレールです。高さが15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、様々な場所に使用できます。食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5幅W(mm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応
ミニスライドレールSCR3
LAMP(スガツネ工業)¥899~税込¥989~1本当日出荷ボールクリープを起こりにくくする機構搭載。操作力の変化が少ないです。 高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。 同サイズのガイドもあります(70 mmタイプは除く)。 レール長さ70 mmのタイプが新しく加わりました。材質ステンレス鋼(SUS304)種類スライド形移動距離(mm)83耐荷重(N/ペア)98材質(レール)ステンレス鋼(SUS304)レール長さ(mm)70耐荷重(N[kgf])/ペア10
ステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷から4日以内出荷メーカーサイクル試験5万回をクリアしています。ボールクリープを起こりにくくする機構搭載。操作力の変化が少ないです。高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。同サイズのガイドもあります(70 mmタイプは除く)。レール長さ70 mmのタイプが新しく加わりました。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)15.5種類スライド形段数3幅W(mm)9.7材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応