カテゴリ
- 機構部品(17)
- 建築金物(15)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(17)
- KITZ(キッツ)(278)
- MIYOSHI(小西製作所)(44)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(58)
- ONK(オーエヌ工業)(80)
- イノック(39)
- イマオコーポレーション(31)
- エスコ(63)
- オンダ製作所(52)
- スリーエム工業(38)
- ベンカン(35)
- ミヤコ(30)
- リケン(73)
- 吉年(36)
- 岩田製作所(27)
- 東尾メック(40)
- 東洋バルヴ(115)
- 桑名金属工業(76)
- 浅野金属工業(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「scs-13」の検索結果
特価

ステンレス鋼製 フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ロングセラーのステンレス鋼製フックです。付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
ステンレス鋼製 フック
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ロングセラーのステンレス鋼製フックです。付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨耐荷重(N)240吊下荷重N(kgf)196(20)
ステンレス鋼製ハンドル FT-110S
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷サテン仕上のステンレス鋼製面付ハンドルです。材質ステンレス鋼(SCS13)高さ(mm)26質量(g)60種類ハンドル長さL(mm)124グリップ径(Φmm)10仕上サテン仕上取付け方法丸穴推奨ねじM4ねじ、六角穴付きボルトピッチP(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
アルミサポート
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から4日以内出荷摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
ランプ印 ステンレス鋼製ガラス丁番 インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷用途家具・ショーケース用付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)形状通常型材質/仕上ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨種類ガラス丁番仕上鏡面研磨適合ガラス厚(mm)4、5、6、8
ステンレス鋼製 フィニッシュコートフック
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
ステンレス鋼製 フック
LAMP(スガツネ工業)¥5,798~税込¥6,378~1個欠品中ロングセラーのステンレス鋼製フックです。付属品EW-65E:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)EW-80E:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類多連仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨耐荷重(N)200吊下荷重N(kgf)196(20)
ステンレス鋼製フック
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。付属品HK-RH40:十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)HK-RH60:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製コート掛 TA3型
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷付属品TA3S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)TA3L:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨耐荷重(N)180吊下荷重N(kgf)156.8(16)
ステンレス鋼製D型指環
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質ステンレス鋼(SCS13)取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ジャンボナス環フック(110-022-111)
LAMP(スガツネ工業)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷フック部は180°回転し、フリクション(低抗機能)が振動による首振りを防止します。アームが閉じた状態に戻るため、掛けた物が外れにくい構造です。トラスコ品番799-9178セット内容十字穴付バインドタッピングねじ5×30材質ステンレス鋼質量(g)800種類ナス環タイプ奥行(mm)114.5寸法H(mm)106寸法A(mm)80寸法B(mm)164取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SCS13)付加機能可動(フリクション)耐荷重(N)392吊下荷重N(kgf)392(40)
(100037026)HH-UD156SH/埋込両引取手
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)トラスコ品番225-0207材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)156全長(mm)156高さ(mm)96.5奥行(mm)31.5耐荷重51(kgf)表面処理ヘアライン仕上取付ピッチ(mm)129耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
(100037025)HH-UD120SM/埋込両引取手
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)トラスコ品番225-6544材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)120全長(mm)120高さ(mm)53奥行(mm)24.5耐荷重51(kgf)表面処理鏡面研磨取付ピッチ(mm)105耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
(100037024)HH-UD120SH/埋込両引取手
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)トラスコ品番224-5643材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)120全長(mm)120高さ(mm)53奥行(mm)24.5耐荷重51(kgf)表面処理ヘアライン仕上取付ピッチ(mm)105耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
(100037027)HH-UD156SM/埋込両引取手
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)トラスコ品番225-6582材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)156全長(mm)156高さ(mm)96.5奥行(mm)31.5耐荷重51(kgf)表面処理鏡面研磨取付ピッチ(mm)129耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型
LAMP(スガツネ工業)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。バーの長さは200、400 mmの2種類があります。用途特殊車両、コンテナ、大型扉、船舶など付属品十字穴付トラス小ねじM6×16(ステンレス鋼)フランジ付ナットM6(ステンレス鋼)材質(バー・カップ)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(キャップ)ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨種類取手・引手グリップ径(Φmm)27.2仕上鏡面研磨取付け方法丸穴取付穴深さ(mm)81.4
ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型
LAMP(スガツネ工業)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から4日以内出荷握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。 ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機能)があります。 アルミフレーム取付ができます。用途各種機器の収納ハンドルなど材質ステンレス鋼(SCS13)仕上鏡面研磨推奨ねじM6ねじ耐荷重N(kgf)50耐荷重(N)490
ステンレス鋼製弓形ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷オールステンレス製で耐食性に優れています。 シームレスな形状で安全性に優れた、高級感のあるデザインです。 ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。材質パイプ:ステンレス鋼(SUS304)、ブラケット:ステンレス鋼(SCS13)仕上ヘアライン仕上耐荷重(N)600
ステンレス鋼製抜き差し蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から4日以内出荷表面がフラットで、側面に傾斜があり、角は丸みを帯びた洗浄しやすい形状です。 回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。 スタッドボルト付きのため、組立工数を削減できます。用途食品機械の各種カバー等材質羽根:ステンレス鋼(SCS13)、 軸:ステンレス鋼(SUS316)表面処理羽根:鏡面研磨、 軸:素地
ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。洗浄と拭き取りやすさを考えた裾広がり形状です。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。用途厨房機器、食品加工機械材質ステンレス鋼(SCS13)種類裏止めハンドル仕上鏡面研磨取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷丸みを帯びた形状で握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。付属品FT-R-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-R-160:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS13)種類面付ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製ハンドルFT-110S
LAMP(スガツネ工業)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷ステンレス鋼製で耐食性に優れています。トラスコ品番133-0905材質ステンレス鋼(SCS13)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFB型
LAMP(スガツネ工業)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。付属品取付ねじ十字穴付ナベ小ねじM5×25材質ステンレス鋼(SCS13)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製D型指環SD型
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷指を掛けやすい、指環型のステンレス鋼製つまみです。シンプルなデザインの指環です。付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×25材質ステンレス鋼(SCS13)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-100-6.4
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷従来のFT型ハンドルよりも取付穴を大きくしています。トラスコ品番132-7671材質ステンレス鋼(SCS13)取付丸穴高さ(mm)25種類本体:面付ハンドルピッチP(mm)88太さ(mm)グリップ:10RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ランプ印 ポイントフィックス用T型フォルダー
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ポイントフィックス(別売品)用のホルダーです。ポイントフィックスを使用して、手すりの支柱などにガラスを取り付ける際に使用します。別売の推奨ポイントフィックスと併用してお使いください。M5ねじ仕様(PTH-5)と、M8ねじ仕様(PTH-8)の2種類です。調整範囲:上下方向±5 mm、前方向4 mm。左右方向の調整は、ポイントフィックスでできます(PTH-8のみ可能)。屋外で使用できます。材質/仕上(本体)SCS13、(前後調整ねじ)ステンレス鋼SUS304/(本体)鏡面研磨、(前後調整ねじ)ヘアーライン材質(本体)ステンレス鋼調整範囲(mm)上下方向±5、前方向4推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])44(443)推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM10
ステンレス鋼製埋込取手
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷オール金属製で導電性があるため、電磁波シールド性が求められる機器に最適です。SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0600)。板金に取り付ける際は、別売のスペーサーをご使用ください。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン高さ(mm)5規格SEMI仕上ヘアライン仕上
ダンパーヒンジ HG-JH14-50
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型をステンレス鋼製のブラケットに組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きは軽くスムーズで、閉め方向のみにダンパーが作動します。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。外観もステンレス鏡面仕上で、スッキリとした外観です。用途ソフトクローズが必要な各種筐体の上蓋など。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質(ブラケット、ブラケット(R))ステンレス鋼(SCS13)、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/PBT樹脂質量(g)254種類平蝶番型仕上(ブラケット、ブラケット(R))鏡面仕上、(ブッシュ)ホワイトトルク値N・m(kgf・cm)(2ヶ使いの場合)3~ 5(30.6~ 51)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥4,198~税込¥4,618~1セット4日以内出荷AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。用途半導体製造関連、アルミフレーム
ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 GH-G07型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷扉は約70°以下で自動的に(自重で)閉まります。 シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 約70°~160°の区間は自動的に開きます。この区間に戸当りを設けると、扉を開いた状態で保持できます。付属品十字穴付き皿小ねじM5×14(ステンレス鋼製、仕上は丁番同等)※紛失時はM8500型オプション品の六角穴付皿ボルトをお使いください材質ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨適合扉高さ(mm)2ヶ:850以下、3ヶ2400以下耐荷重(N)2ヶ:441、3ヶ:490開き角度(度)160適合扉幅(mm)2ヶ:800以下、3ヶ850以下ガラス厚(mm)8~12