LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-100-6.4
従来のFT型ハンドルよりも取付穴を大きくしています。
トラスコ品番
132-7671
材質
ステンレス鋼(SCS13)
取付
丸穴
高さ(mm)
25
種類
本体:面付ハンドル
ピッチP(mm)
88
太さ(mm)
グリップ:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82608946
FT-100-6.4
¥
2,520
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください