カテゴリ
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- DID(6)
- 鹿島化学金属(UKB)(1)
「sdh-g」の検索結果
特価

ランプ印 ガラス扉用ドロップ丁番
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷3方向調節式のガラス扉用蝶番です。本体のねじを緩めると、かぶせ量調整が14~16 mm、すき間調整が2~3 mm、左右調整が±1 mmの範囲で行えます。フェイス・プレートが同じデザインのスライドヒンジ(ガラス扉用)もあります。材質亜鉛合金(ZDC)形状ドロップ丁番型材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき種類ガラスドア用丁番仕上ニッケルめっき掘込深さ(mm)(底板側)12開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)14~16推奨扉厚(mm)4~6