カテゴリ

  • 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ll-66s」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールステンレス鋼(SUS316相当品)製 レバーラッチ LL-66S LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼(SUS316相当品)製 レバーラッチ LL-66S

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼SUS316を使用した、耐熱性、耐食性に優れたラッチです。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。
    用途マリン関連の家具および設備など付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)質量(g)85仕上鏡面研磨アズワン品番64-6785-78保持力N(kgf)196[20]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)196
関連キーワード
蝶番・ヒンジカテゴリ
関連カテゴリ