カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ESTERA(8)
- ROCKY(2)
- ムラテックKDS(1)
- SONY(ソニー)(1)
- パイロット(1)
- 千吉(1)
- イージスアースリング(1)
- ラスタバナナ(1)
- 日本フラッシュ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sgr-4」の検索結果

コネクターシステム座金用キャップ CS-492
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181セット(100個)当日出荷から4日以内出荷セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。仕様M4材質ポリエチレン質量(g)0.23
セットアップ座金用キャップCS-492型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081箱(100個)4日以内出荷セットアップ座金SETUP型M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。用途各種産業機器用。材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)キャップ:12.4寸法A(mm)3.9寸法B(mm)2.4寸法D1(mm)16.5寸法D2(mm)12.4適合ねじM4寸法A3.9RoHS指令(10物質対応)対応キャップ外径(Φmm)16.5