セットアップ座金用キャップCS-492型
セットアップ座金SETUP型M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
- 用途
- 各種産業機器用。
- 材質
- ポリエチレン(PE)
- 内径(Φmm)
- キャップ:12.4
- 寸法A(mm)
- 3.9
- 寸法B(mm)
- 2.4
- 寸法D1(mm)
- 16.5
- 寸法D2(mm)
- 12.4
- 適合ねじ
- M4
- 寸法A
- 3.9
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- キャップ外径(Φmm)
- 16.5
- 内容量
- 1箱(100個)
注意
※コネクターシステム CS-401型と併用する場合は、M4用を選定してください。※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
プラグ・キャップ の新着商品
カテゴリ


























