カテゴリ

  • 建築金物(8)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • 象印マホービン(2)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • 八興(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • ニックス(1)
  • 渡辺電機工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-18e」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚柱用エンドキャップ LAMP(スガツネ工業)棚柱用エンドキャップLAMP(スガツネ工業)
60税込66
1個
当日出荷
丸みをもったデザインで、安心して使用できます。棚柱の端面に取り付けるエンドキャップです。下記棚柱に使用できます。SPW-1820SPH型SP型、SPS型SM型
用途適用する棚柱:SPH-1820、SM-1820、SP-1820、SPS-1820材質ABS樹脂種類エンドキャップ
ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱LAMP(スガツネ工業)
619税込681
1本
当日出荷から3日以内出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類棚柱耐荷重(N)785|441|980
ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPS-1600LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1本
当日出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。 棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。 別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。 現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。 SPS-1600が新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS430)仕上ヘアライン仕上寸法L(mm)1600取付穴数9質量(g)195仕様保護テープなし
ステンレス棚柱 SM型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚柱 SM型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷
棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
ステンレス鋼製棚柱 SPH型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPH型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(8本)
当日出荷
棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーライン
ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
材質ステンレス鋼(SUS304)シルバー質量(g)330種類棚柱長さL(mm)2524仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6792-52耐荷重(N)1280
ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW型 正面カバー LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW型 正面カバーLAMP(スガツネ工業)
149税込164
1個
3日以内出荷
棚受の取付穴が正面から見えないデザイン性に優れた棚柱です。正面カバー(別売品)を使用することで取付ねじを隠せます。正面カバーは2色ご用意しています。棚受取付穴が内穴のため、掘込取り付けもできます。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SPW-EC20型の他に、SP-18E型も使用できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル質量(g)8
ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1セット(8本)
3日以内出荷
棚受の取付穴が正面から見えないデザイン性に優れた棚柱です。正面カバー(別売品)を使用することで取付ねじを隠せます。正面カバーは2色ご用意しています。棚受取付穴が内穴のため、掘込取り付けもできます。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SPW-EC20型の他に、SP-18E型も使用できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン質量(g)355取付穴数11推奨ねじ十字穴付皿タッピン ねじ呼び3
関連キーワード
内装商品カテゴリ
関連カテゴリ