カテゴリ

  • 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • 岩田製作所(56)
  • TAKIGEN(タキゲン)(42)
  • ジョー・プリンス竹下(38)
  • TRUSCO(29)
  • 栃木屋(23)
  • エスコ(18)
  • 八光電機(10)
  • ヨコヅナ(10)
  • BXカネシン(10)
  • 長尾製作所(9)
  • セメダイン(8)
  • ノーブランド(8)
  • ニシムラ(8)
  • タカチ電機工業(5)
  • ロックペイント(5)
  • カメダデンキ(5)
  • DARKFLASH(5)
  • ラクテム(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spcc 鉄」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジャスター AD-501 LAMP(スガツネ工業)アジャスター AD-501LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理材質(ねじ部)鋼(SWCH)
アジャスターベース AD-561 LAMP(スガツネ工業)アジャスターベース AD-561LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
M8用
材質/仕上鋼/有色クロメート処理(三価)仕様M8用材質鋼(SPCC)質量(g)30種類アジャスターベース型仕上有色クロメート処理(三価)アズワン品番64-6767-38
アジャスターベース AD-558 LAMP(スガツネ工業)アジャスターベース AD-558LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理仕様M8用材質鋼(SPCC)質量(g)16種類アジャスターベース型仕上有色クロメート処理アズワン品番64-6767-34
アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付) LAMP(スガツネ工業)アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付)LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)表面処理クロームメッキ材質(底部)エラストマー
アジャスター ADW型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADW型(亜鉛メッキ)LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
アジャスター TN型 LAMP(スガツネ工業)アジャスター TN型LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部)材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ)LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
729税込802特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
アジャスター LAMP(スガツネ工業)アジャスターLAMP(スガツネ工業)
919税込1,011
1個
当日出荷から3日以内出荷
黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ長さL1(mm)80耐荷重(N)588RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター LAMP(スガツネ工業)アジャスターLAMP(スガツネ工業)
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ)LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(台座)スチール材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(ねじ部)スチール材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)表面処理クロームメッキ材質(底部)スチール
アジャスター TN-S型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)アジャスター TN-S型(クロメートメッキ)LAMP(スガツネ工業)
419税込461
1個
4日以内出荷
底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
ねじの呼びM10材質/仕上(本体)鋼/クロームめっき(底部)ポリエチレン/ナチュラル(ねじ部)鋼/有色クロメート材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)耐荷重N(kgf)1372(140)耐荷重(N)1372表面処理クロメートねじピッチ(mm)1.5
関連キーワード
足場周辺機器カテゴリ