カテゴリ
- 物流用品(6)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- CC印(ニッカトー)(16)
- BIGM(丸山製作所)(5,368)
- SAMTEC(13)
- CIO(11)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- 岩崎電気(3)
- SK11(3)
- 平田ネジ(3)
- NTカッター(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- KSフィルター(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- クイジナート(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ssa-s」の検索結果

ステンレス鋼製棚受アングル SSA型 石膏ボード用ねじ
LAMP(スガツネ工業)¥94税込¥1031袋3日以内出荷受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーなし
LAMP(スガツネ工業)¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキなし材質/仕上光沢クロメート処理(三価)材質(本体)鋼材質(車輪)ポリウレタンストッパーなし材質(プレート)鋼付加機能ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪色(車輪)ブラウン
超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなし
LAMP(スガツネ工業)¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキなし材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなし
LAMP(スガツネ工業)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキなし材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーあり
LAMP(スガツネ工業)¥78,980~税込¥86,878~1個4日以内出荷最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーあり
LAMP(スガツネ工業)¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーあり
LAMP(スガツネ工業)¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など仕様ブレーキ付材質(車輪)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20