カテゴリ

  • 建築金物(4)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(72)
  • MIWA(29)
  • 阪口製作所(15)
  • ユニカ(14)
  • SIEMENS(8)
  • 美和ロック(7)
  • climbing(クライミング)(6)
  • ニッタ(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • ビシャモン(4)
  • BIG DAISHOWA(4)
  • タチカワ(4)
  • 大阪魂(4)
  • エスコ(3)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • Vega(3)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-38」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業)ステンレス 折りたたみ棚受LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-307-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本材質/仕上ステンレス/電解処理耐荷重(kg)110寸法(高さH×幅W)(mm)171×318.5RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L字棚受
d line ペーパーホルダー LAMP(スガツネ工業)d line ペーパーホルダーLAMP(スガツネ工業)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。
仕上ヘアライン仕上質量(g)43付属品十字穴付なべタッピンねじST4.2×38、アンカープラグΦ8×40、ヘクサロビュラ棒スパナ(呼びT10)備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション
d line スペアペーパーホルダー LAMP(スガツネ工業)d line スペアペーパーホルダーLAMP(スガツネ工業)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。
仕上ヘアライン仕上質量(g)43付属品十字穴付なべタッピンねじST4.2×38、アンカープラグΦ8×40、ヘクサロビュラ棒スパナ(呼びT10)備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション
DICTATOR ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業)DICTATOR ドアブレーキLAMP(スガツネ工業)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
ドアとドア枠に取り付け、独特のブレーキ機構でドアをゆっくり、スムーズに止め、ドアをしっかりと保持します。ドア枠から出っ張らないで取り付けたり、ドアの上部に受座を取り付けるスペースがない場合に最適です。左右兼用で、簡単に後付けできます。ドアの風あおり対策用として適しています。ダンパーは※印の穴に3 mmの六角レンチを入れて回すことで調節可能です。温度変化に影響されにくいシリコーンオイルを使用しています。ドアに対して、水平・垂直どちらにも取り付けできます。バネ強度の強いタイプやステンレス鋼製の製品もご用意できます。
仕上クロムめっき種類その他材質/仕上鋼/クロームめっき
ステー LAMP(スガツネ工業)ステーLAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し板がふらつきません。EB-303型(ダンパーなし) と併用可能です。ヒンジは不要です。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本材質【本体】ステンレス鋼(SUS304)【エンドキャップ】ポリアミド(PA)【エンドキャップ2】ポリアミド(PA)【バックプレート】ABS樹脂ブラック質量(g)525寸法H(mm)45寸法A(mm)165寸法F(mm)29寸法D(mm)98寸法E(mm)156寸法B(mm)307寸法C(mm)20寸法J(mm)67取付穴数6寸法G(mm)38寸法K(mm)28.5耐荷重N(kgf)495(50)/本RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.14MB)
st-300特集
  • おすすめ人気ランキング
  • st-300