カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- MuSE(タキヤ)(1)
- STMicro(1)
- SWAGE-LINE(1)
- イノック(1)
- 井筒製作所(1)
- 昭和コーポレーション(1)
- 東洋バルヴ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ステンレスファスナー
LAMP(スガツネ工業)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ばね作用により耐振性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・受座)ステンレス鋼(SUS304)/サテン(取付座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨高さ(mm)19.5質量(g)110許容荷重(N)784推奨ねじM4サラねじ許容荷重(N[kgf])784(80)引付力N(kgf)58.8(6)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら