カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ステンレス鋼製平丁番
LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ラボラック(Bシリーズ)
アズワン¥141,000税込¥155,1001個当日出荷引き出し式のスタンダード仕様です。 上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具寸法(mm)880×700×950材質(本体)20mm厚パーティクルボード本体質量(kg)50引出し内寸法(mm)340×545×145材質(表面)ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番3-5671-48
ラボラック Bシリーズ
アズワン¥102,000税込¥112,2001個当日出荷奥行き700mmのジャンボな収納スペースです。アルティアトレーを組み合わせてスペースを有効に活用することができます。上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。Bシリーズ同士も上下連結可能です。付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具寸法(mm)880×700×850質量(kg)45材質(本体)20mm厚パーティクルボード収納数トレー:浅型×16段、深型×8段表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボードアズワン品番3-5671-62材質(窓)PMMA(アクリル)3mm厚
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら