カテゴリ

  • 機構部品(85)
  • 建築金物(55)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(31)
  • AIOULE(ふじわら)(97)
  • BEST(ベスト)[金物](59)
  • ERECTA(エレクター)(348)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(280)
  • PISCO(ピスコ)(88)
  • TAKIGEN(タキゲン)(605)
  • TRUSCO(280)
  • アズワン(127)
  • イマオコーポレーション(58)
  • エスコ(767)
  • コノエ(81)
  • テクノフレックス(168)
  • ノーブランド(201)
  • 三木プーリ(92)
  • 大阪魂(635)
  • 岩田製作所(168)
  • 水本機械製作所(799)
  • 第一機材(101)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(78)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 304 2mm」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
145件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
  • ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
    用途半導体製造関連、アルミフレーム材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番仕上鏡面研磨付加機能樹脂ブッシュ入り本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)。アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。
    用途船舶、マリン関連の家具および設備など付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類その他仕上光沢バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)
  • ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型 プレートタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
    寸法H(mm)190寸法d(mm)11寸法A(mm)102寸法t(mm)4寸法E(mm)41寸法B(mm)102寸法X(mm)70寸法Z(mm)65寸法Y(mm)67寸法P1(mm)75寸法P2(mm)75寸法P3(mm)80寸法P4(mm)80耐荷重N(kgf)1568(160)
  • ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36

    LAMP(スガツネ工業)(50件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地種類アジャスターベース型仕上バレル研磨
  • C型チャンネル LV-C型 LAMP(スガツネ工業)

    C型チャンネル LV-C型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
    用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。全長(mm)2000材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
  • ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ルーター用隠し丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
    付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスドア用 自由丁番 壁取付用 LAMP(スガツネ工業)

    ガラスドア用 自由丁番 壁取付用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内蔵部品はステンレス鋼(SUS304)製で、シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。約90°で扉を簡易保持します。
    用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×50プラグ材質黄銅形状通常型種類自由丁番適合扉高さ(mm)1980以下(2ヶ使いの扉高さ)、2400以下(3ヶ使いの扉高さ)開き角度(度)180
  • ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平丁番

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
    仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター MN型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MN型

    LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
    材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
  • ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
  • ステンレス内掛 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス内掛

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢研磨仕上
  • ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型

    LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
    用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
  • ランプ印 平儀星丁番(ボールベアリング入) LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 平儀星丁番(ボールベアリング入)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
    付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32材質黄銅長さ(mm)101.5幅(mm)102質量(g)330種類平儀星丁番板厚(mm)3.3適合扉高さ(mm)2000以下ねじ穴数8適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)50以下最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)900
  • 100シリーズ ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ ディスタンスプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥77税込¥85
    1個
    当日出荷
    かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。
    用途かぶせ量を2mm少なくしたい時に使います。材質ポリアミド色アイボリー種類関連部品シリーズランプ印 100シリーズ
  • スプリング自由丁番 DA型 LAMP(スガツネ工業)

    スプリング自由丁番 DA型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
    開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス空気孔 (網タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス空気孔 (網タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
  • トルクヒンジ HG-TS型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TS型

    LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
    用途音響機器、FA機器、各種自動機器仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下材質ステンレス(SUS304)種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨取付け方法ねじ止め(別売)動作範囲0~180°ねじ穴数4穴径(mm)4.3
  • ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス掛け金(HP-型)

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
    付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
  • ステンレス鋼製 2枚合長丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 2枚合長丁番

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
    種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
  • 100シリーズ ステンレス鋼製マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ ステンレス鋼製マウンティングプレート(取付座金)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。
    用途ステンレス鋼製スライド丁番 100シリーズ用のマウンティングプレートです。材質ステンレス鋼(SUS304)種類マウンティングプレートシリーズランプ印 100シリーズ仕上研磨座金厚さ(mm)0(標準厚)
  • ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
  • ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製の棚受です。使い勝手にあわせて、91°(鏡面研磨)と90°(サテン仕上)の2種類があります。棚受には91°タイプ、コーナの補強金具には90°タイプといった使い分けをお薦めいたします。
    用途間仕切やパネルのジョイント金具。コーナーの補強金具。ボート、ヨットの手すりの補強金具付属品十字穴付トラスタッピンねじ呼び5×25、呼び5×16材質ステンレス鋼 (SUS304)形状特殊耐荷重(N)490/本
  • アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 )

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
  • アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製)

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
    用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨カバー:ブラック材質(カバー)エラストマー
  • 100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番 LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。
    用途システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所。医療関係や理化学関係、船舶関係など材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上研磨カップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)100推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
  • ステンレス鋼製平丁番 LSA型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平丁番 LSA型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番取付穴なし仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリープレイン RP型 LAMP(スガツネ工業)

    ロータリープレイン RP型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼仕上本体:ヘアーライン底部:ナチュラルねじ部:有色クロメート処理材質(底部)ポリアミド
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート AP型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート AP型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    吊金具として幅広くご使用いただけます。
    付属品AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類その他仕上研磨取付け方法壁付け耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)98(10)
  • 抜き差し丁番 KN型 LAMP(スガツネ工業)

    抜き差し丁番 KN型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番取付穴有仕上研磨取付穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 フタ無

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート SP型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート SP型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    吊金具として幅広くご使用いただけます。
    付属品SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類その他仕上研磨取付け方法壁付け耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)98(10)
  • ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
    質量(g)41
  • ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
    用途扉、柵用仕様ポジション固定機能付
  • ステンレス鋼製棚受アングル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受アングル

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
    付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上耐荷重(N)1470RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製アングルハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アングルハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
    用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製回転取手

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)寸法E(mm)24仕上サテン仕上げ
  • 平丁番 KHA型 LAMP(スガツネ工業)

    平丁番 KHA型

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。穴付きと穴無しがあります。