カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)

「hs2310」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス平板 光

    ステンレス平板

    光(85件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1枚
    当日出荷
    一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
    用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
  • 両口ホースジョイント アソー

    両口ホースジョイント

    アソー(7件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • Fittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースジョイH105×3MF SK11

    ホースジョイH105×3MF

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を同一方向への接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント質量(g)118最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
  • リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX45R2310HS1 IKO(日本トムソン)

    リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX45R2310HS1

    IKO(日本トムソン)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    31日以内出荷
    ・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
    材質炭素鋼サイズ45レール長さ(mm)トラックレール:2310
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 ノーブランド

    ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

    ノーブランド
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    形状ピロー形