カテゴリ
- 機構部品(256)
- 建築金物(114)
- 物流用品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(97)
- SUS(エスユーエス)(1,701)
- 水本機械製作所(1,537)
- 大阪魂(1,079)
- SMC(891)
- TAKIGEN(タキゲン)(857)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(481)
- エスコ(476)
- コノエ(467)
- テクノフレックス(411)
- イマオコーポレーション(373)
- TRUSCO(368)
- アズワン(345)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(331)
- アサ電子工業(325)
- 大阪サニタリー(304)
- KITZ(キッツ)(303)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(292)
- 岩田製作所(261)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(187)
「sus l」の検索結果

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製フォーセット
LAMP(スガツネ工業)¥399,800税込¥439,7801個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属品六角棒スパナ材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上シリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラス棚受
LAMP(スガツネ工業)¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。レベルアジャスター付きで、ガラスが水平になるように微調節できます。ガラスが抜けにくい構造なので、安心してご使用いただけます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。付属品取付用六角棒スパナ呼び6六角穴付ボルトM8×55プラグM8(適用ドリル径Φ14)仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mmドリル下穴径Φ14材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上アーム、丸座:ステンレス鋼(SUS316) レベルアジャスター:ステンレス鋼(SUS316)/ポリウレタン バンパー:合成ゴム/アーム、丸座::Zwei L仕上 レベルアジャスター:Zwei L仕上/クリアー バンパー:ブラックシリーズZweiLシリーズ対応ガラス板厚(mm)8または10
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製戸当り 床付け用
LAMP(スガツネ工業)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。床付け用の戸当りです。種類戸当りシリーズZweiLシリーズ
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製鏡押え
LAMP(スガツネ工業)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属品十字穴付丸木ねじ5.1×45(ステンレス鋼)オールプラグ(呼び5.1用、8×35)六角棒スパナ材質/仕上(本体、カバー)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体、カバー)Zwei L 仕上、(バンパー)ブラックシリーズZweiLシリーズ
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製タオル掛
LAMP(スガツネ工業)¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上シリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスドア用丁番
LAMP(スガツネ工業)¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなどの水回りで使用できます。付属品十字穴付皿木ねじ4.8×32サッシ用小ねじM5×16六角棒スパナ材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上シリーズZweiLシリーズ適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)50kg/ペア適合ガラス厚(mm)8、10
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスクランプ
LAMP(スガツネ工業)¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mm材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上クランプ、ベースプレート、バンパープレート:ステンレス鋼(SUS316) バンパー:合成ゴム/クランプ、ベースプレート、バンパープレート:Zwei L仕上 バンパー:ブラックシリーズZweiLシリーズ対応ガラス板厚(mm)8または10
ステンレス鋼(SUS316)製 ASナット
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。材質ステンレス鋼(SUS316)タイプ後付けタイプ仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドル用丸座
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷ZL-1501型がリニューアルしました。曲げがよりシャープなデザインです。最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。付属品ZL-1508-IS(片面取付仕様):六角棒スパナ、六角穴付止めねじ、取付ブラケット ZL-1508-WN(両面取付仕様):六角棒スパナ、ボルトセット仕様両面取付仕様のZL-1508-WNは、ZL-1508-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1508-IS(室内側ドアハンドル)で構成しています。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)種類ドアハンドルシリーズZweiLシリーズ
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 引手 ZL-2502型
LAMP(スガツネ工業)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。UV接着で取り付ける仕様のガラス用引手です。材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上色シルバー系種類引手シリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ポイントフィックス ZL-2801型
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷ガラスフェンスやサインパネルが製作できます。最高級の「Zwei L仕上」を施しており、最上の高級感を演出します。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。材質/仕上(ピン、クランプ、カバー)ステンレス鋼(SUS316)、(スペーサー)ポリアセタール/(ピン)素地、(クランプ)一部鏡面研磨、(カバー)Zwei L仕上、(スペーサー)ブラック材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)シリーズZweiLシリーズ対応ガラス板厚(mm)8~12
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 引手 ZL-2503型
LAMP(スガツネ工業)¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのドアノブ ZL-1505型(ガラス取付可能)もあります。付属品ZL十字穴付小ねじM5×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類引手シリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上高さT(mm)16
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1907
LAMP(スガツネ工業)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1504型もあります。付属品木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)パッキン材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上質量(g)78種類つまみシリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上高さT(mm)20
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 面付ラッチ錠
LAMP(スガツネ工業)¥87,980~税込¥96,778~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上シリーズZweiLシリーズ
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1906型
LAMP(スガツネ工業)¥20,980~税込¥23,078~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1503型もあります。付属品回転止め剣先ピン木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)パッキン材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類つまみシリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上対応ガラス板厚(mm)4、5、6最大適合板厚(mm)23
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 掘込引手 ZL-2501型
LAMP(スガツネ工業)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1501型
LAMP(スガツネ工業)¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)シリーズZweiLシリーズ取手ドアハンドル
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1504型
LAMP(スガツネ工業)¥55,980~税込¥61,578~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類ドアノブシリーズZweiLシリーズ寸法d(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ7、ガラス扉:Φ12適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12取手ハンドル
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製戸当り 壁付け用
LAMP(スガツネ工業)¥31,980~税込¥35,178~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。壁付け用の戸当りです。付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体)Zwei L仕上、(バンパー)ブラック種類戸当りシリーズZweiLシリーズ
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1502型
LAMP(スガツネ工業)¥61,980~税込¥68,178~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)シリーズZweiLシリーズ取手ドアハンドル
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1505型
LAMP(スガツネ工業)¥78,980~税込¥86,878~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケットワッシャー六角穴付止めねじ尖り先M5×8六角棒スパナガラス用パッキン材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類ドアノブシリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上取手ハンドル取付穴加工径(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ6、ガラス扉:Φ12
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1503型
LAMP(スガツネ工業)¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類ドアノブシリーズZweiLシリーズ適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12取手ハンドル
ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。材質ステンレス鋼(SCS14)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼(SUS316)製フック
LAMP(スガツネ工業)¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。アンカープラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準仕上Zwei L仕上取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上
ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドルグリップ径(Φmm)10仕上鏡面研磨およびサテン仕上取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-70S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷L70H22.5質量(g)28P65仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼(SUS316)製つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。オプション品の丸座を使うとガラス扉に取り付けられます。材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ZweiL種類つまみ仕上Zwei L仕上
ステンレス鋼(SUS316)製取手
LAMP(スガツネ工業)¥5,098~税込¥5,608~1個3日以内出荷手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨種類取手・引手仕上鏡面研磨取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。材質ステンレス鋼(SUS316)相当品材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)種類ボール型仕上バレル研磨取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型
LAMP(スガツネ工業)¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から32日以内出荷ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス鋼(SUS316製)製フックZL-2103
LAMP(スガツネ工業)¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ材質ステンレス鋼(SUS316)種類多連奥行(mm)72仕上Zwei L仕上取付け方法壁付け付加機能なし
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 50706
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ステンレス鋼製で研磨仕上の蝶番です。材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)115タイプ平行形種類平蝶番仕上鏡面研磨耐荷重(N/ペア)118RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-70S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷L70H22.5質量(g)33P65仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-110M-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷L110H24質量(g)65P104仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-90M-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷L90H23.5質量(g)55P84仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-50M-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷L50H22質量(g)26P45仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-90S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷L90H23質量(g)35P85仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-150M-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷L150H25質量(g)86P144仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)