カテゴリ
- 機構部品(59)
- 建築金物(47)
- 空調・照明・電設資材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(9)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(100)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(158)
- OHSATO(大里)(57)
- PISCO(ピスコ)(58)
- SUS(エスユーエス)(377)
- TRUSCO(150)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(120)
- イマオコーポレーション(55)
- エスコ(255)
- ジョー・プリンス竹下(73)
- ラクテム(53)
- 丸エム製作所(48)
- 九飛勢螺(64)
- 十川ゴム(60)
- 大阪魂(2,051)
- 岩田製作所(101)
- 廣杉計器(60)
- 水本機械製作所(65)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(71)
「sus m4」の検索結果
特価

セットアップ座金 SETUP
LAMP(スガツネ工業)¥7,298税込¥8,0281セット(100個)当日出荷皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。仕様M4質量(g)150仕上素地
アルミサポート
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から4日以内出荷摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。用途半導体製造関連、アルミフレーム材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番仕上鏡面研磨付加機能樹脂ブッシュ入り本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
セットアップ座金SETUP型
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981箱(100個)4日以内出荷皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。用途各種産業機器用。仕様M4厚さ(mm)キャップ:3.9色素地内径(Φmm)キャップ:12.4寸法A(mm)1.9寸法D1(mm)8寸法D2(mm)5適合ねじM4寸法D3(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応キャップ外径(Φmm)16.5
ステンレス鋼(SUS316)製 ASナット
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。材質ステンレス鋼(SUS316)タイプ後付けタイプ仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥4,198~税込¥4,618~1セット4日以内出荷AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。用途半導体製造関連、アルミフレーム
ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。材質ステンレス鋼(SCS14)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
(120040685)AS-8M4ステンレス鋼製ASナット
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷インセット・かぶせ仕様の両方に対応できます。片側扉を操作すると、2枚の扉が連動して上下に開閉します。上下扉は任意の位置で止められます。レールは厚さ16mmと非常に薄く、内部のスペースを有効に活用できます。レールは、掘込加工不要でキャビネット内側へ直付けできます。用途アルミフレーム。トラスコ品番824-6763材質ステンレス鋼製(SUS316)適合溝幅(mm)8締付トルク(N・m)3(30.6kgf・cm)~5.4(55.1kgf・cm)RoHS指令(10物質対応)対応
(120040684)AS-6M4ステンレス鋼製ASナット
LAMP(スガツネ工業)¥219税込¥2411個4日以内出荷インセット・かぶせ仕様の両方に対応できます。片側扉を操作すると、2枚の扉が連動して上下に開閉します。上下扉は任意の位置で止められます。レールは厚さ16mmと非常に薄く、内部のスペースを有効に活用できます。レールは、掘込加工不要でキャビネット内側へ直付けできます。用途アルミフレーム。トラスコ品番752-5656材質ステンレス鋼製(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドルグリップ径(Φmm)10仕上鏡面研磨およびサテン仕上取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼(SUS316)製取手
LAMP(スガツネ工業)¥5,098~税込¥5,608~1個3日以内出荷手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨種類取手・引手仕上鏡面研磨取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316)製つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。オプション品の丸座を使うとガラス扉に取り付けられます。材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ZweiL種類つまみ仕上Zwei L仕上
ステンレス鋼製ハンドルDL-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。SUS304を使用しているため、耐食性に優れています。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。用途半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。SUS304を使用しているため、耐食性に優れています。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドルDL-SUS304型
LAMP(スガツネ工業)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。SUS304を使用しているため、耐食性に優れています。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316)製埋込取手
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316相当品)、ABS樹脂/鏡面研磨、ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
DL-150S-SUS304ステンレス鋼製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。SUS304を使用しているため、耐食性に優れています。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)トラスコ品番133-8735材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1907
LAMP(スガツネ工業)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1504型もあります。付属品木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)パッキン材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上質量(g)78種類つまみシリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上高さT(mm)20
ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ用丸座 ZL-2302型
LAMP(スガツネ工業)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。Zwei LシリーズのつまみZL-1901、ZL-1902、ZL-1903、ZL-1904、ZL-1905を、ガラス扉に取り付けるための丸座です。適応ガラス厚:4~6 mm用途ZweiLシリーズつまみ用丸座材質ステンレス鋼(SUS316)仕上Zwei L仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込取手 HH-KS型
LAMP(スガツネ工業)¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷から4日以内出荷付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1906型
LAMP(スガツネ工業)¥20,980~税込¥23,078~1個5日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1503型もあります。付属品回転止め剣先ピン木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)パッキン材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類つまみシリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上対応ガラス板厚(mm)4、5、6最大適合板厚(mm)23
ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込取手 HH-DS型
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。付属品固定金具板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)高さ(mm)4質量(g)105種類取手・引手取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15
ステンレス鋼製 ハンドル
LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。適合H42-Z型
セットアップ座金
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1パック当日出荷から3日以内出荷皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。材質ステンレス鋼(SUS303)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
d line 戸当り
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。種類戸当りシリーズd lineシリーズ
d line コート掛
LAMP(スガツネ工業)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)30
ステンレス鋼製 埋込取手
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から4日以内出荷HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4仕上表面プレート:ヘアーライン裏カバー:ヘアーライン材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
埋込取手 HH型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から4日以内出荷HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4高さ(mm)5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(本体)鏡面研磨
表示器付ラッチ錠 ELK型 ステンレス鋼シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。内開き用 ELK-I、外開き用 ELK-Oがあります。扉と側板のすき間が26 mmあり、手挟み防止に効果があります。すき間に取付けるゴム戸当りは別途ご用意ください。同シリーズの蝶番もあります。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテンシリーズステンレス鋼シリーズ
調整式トルクヒンジ(170-029-802)
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷トルク調整(4~8 N・m/個)が可能なトルクヒンジです。トルクが4 N・m未満にならない安全設計です。蓋や扉の落下トラブルを低減します。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃トラスコ品番799-9046材質ステンレス(SUS430)幅(mm)43厚さ(mm)23.5全長(mm)80質量(g)163種類平蝶番型仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m)4~8ねじ穴数8穴径(mm)4.5
d line タオル掛 14-7050-02型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から4日以内出荷d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ブラックが新しく加わりました。付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ形状シングル・両端固定材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上
ランプ印 つまみ・ハンドル用UV接着座金
LAMP(スガツネ工業)¥859税込¥9451個4日以内出荷UV接着用の座金です。つまみ、ハンドル専用です。M4ねじ取付(裏止め仕様)のつまみ、ハンドルをガラスに取り付けできます。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)4種類つまみ
ステンレス鋼製 埋込取手HH型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金呼び4、ばね座金呼び4材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
(100012104)HH-FB-1Mステンレス鋼製 埋込取手
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金呼び4、ばね座金呼び4トラスコ品番132-6083材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ハンドル
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
ステンレス鋼製ハンドル
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)29種類裏止めハンドルグリップ径(Φmm)8取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
調整式オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBSJ型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。トルク調整(0~4 N・m/個)が可能です。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状長さL(mm)18仕上光沢バレル研磨幅W(mm)40開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応