LAMP(スガツネ工業)
セットアップ座金SETUP型
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。
キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
用途
各種産業機器用。
仕様
M4
厚さ(mm)
キャップ:3.9
色
素地
内径(Φmm)
キャップ:12.4
寸法A(mm)
1.9
寸法D1(mm)
8
寸法D2(mm)
5
適合ねじ
M4
寸法D3(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャップ外径(Φmm)
16.5
内容量
1箱(100個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82626261
SETUP-M4-P100
159-2923
黄銅
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82631398
SETUP-SUS-M4-P100
158-6554
ステンレス鋼(SUS303)
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください