カテゴリ
- 機構部品(23)
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(86)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
- TRUSCO(59)
- UK(三宝)(22)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(29)
- アズワン(39)
- エスコ(111)
- カネソウ(22)
- テクノフレックス(22)
- ノーブランド(87)
- ミヤコ(23)
- 三菱電機(24)
- 南国フレキ工業(41)
- 大阪魂(210)
- 大陽ステンレススプリング(23)
- 東京発条製作所(43)
- 水本機械製作所(42)
- 第一計器(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「sus304 0.4」の検索結果

ステンレス空気孔 (網タイプ)
LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷網タイプのステンレス鋼製空気孔です。材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
ランプ印 ステンレス鋼製 埋込取手 UT型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ロングセラーのステンレス鋼製埋込取手です。本品は手掛かりがあります。種類埋込取手仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール
ディテントトルクヒンジ HG-DTA型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。両羽根ともL字のブラケットです。用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質[ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼質量(g)19種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2021
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20種類スライド形段数2仕上素地推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ幅W(mm)8材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ディテントトルクヒンジ HG-DTB型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)27種類スライド形段数2幅W(mm)9.55材質(レール)SUS304
オールステンレス鋼製スライドレール ESR7
LAMP(スガツネ工業)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から4日以内出荷高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ幅W(mm)19.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR10
LAMP(スガツネ工業)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー・スチールボール)ステンレス鋼高さ(mm)71.3種類スライド形段数3推奨ねじM4なべ小ねじ幅W(mm)23.2材質(レール)SUS304表面処理(レール)電解研磨
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2031
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から4日以内出荷高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20種類スライド形段数3仕上素地推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3種類スライド形段数3幅W(mm)19.1材質(レール)SUS304
ステンレス鋼製スライドレールSNS35W
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷から4日以内出荷高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時に、簡易的に保持します。材質ステンレス鋼(SUS304BA)高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上素地推奨ねじ呼び4なべタッピンねじ、またはM4なべ小ねじ材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR1
LAMP(スガツネ工業)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷から5日以内出荷高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼(ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スライドレール 4658
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1セット(2本)3日以内出荷から4日以内出荷厚み12.7 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。種類スライド形段数3材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スライドレール273SL
LAMP(スガツネ工業)¥9,298~税込¥10,228~1セット3日以内出荷から4日以内出荷高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。材質ステンレス鋼高さ(mm)27種類スライド形段数3仕上素地材質(レール)SUS304
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から4日以内出荷引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。用途底引きタイプ仕様底引き材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)38.4種類スライド形段数2仕上素地材質(レール)SUS304
オールステンレス鋼製スライドレール ESR8
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から4日以内出荷高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4種類スライド形段数2幅W(mm)9.6材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スライドレール272SL
LAMP(スガツネ工業)¥5,498~税込¥6,048~1セット3日以内出荷から4日以内出荷高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。材質ステンレス鋼高さ(mm)27種類スライド形段数2仕上素地幅W(mm)9.6材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール 5302S
LAMP(スガツネ工業)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。用途重量用材質ステンレス鋼高さ(mm)53種類スライド形段数3仕上素地推奨ねじ呼び5皿タッピンねじ、またはM5皿小ねじ材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール ESR9
LAMP(スガツネ工業)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷から6日以内出荷インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。小型の扉(レール2本使い、扉質量5 kg以下)に適します。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)35.5種類リニア形仕上素地材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。材質1.アウターレール:ステンレス鋼(SUS304BA)2.インナーレール:ステンレス鋼(SUS304BA)3.リテーナー:ステンレス鋼(SUS304BA)4.ボール:ステンレス鋼 (SUS440C)高さ(mm)27種類スライド形段数3幅W(mm)19.1材質(レール)SUS304
オールステンレス鋼製スライドレール ESR3
LAMP(スガツネ工業)¥11,980~税込¥13,178~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス鋼製スライドレールです。ドロワーレールによりワンタッチでレールの脱着ができます。セット内容左右各1本材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(ドロワーレール・インナーレール・中間レール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼(スチールボール)ステンレス鋼高さ(mm)55種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ幅W(mm)19.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から5日以内出荷高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3種類スライド形段数2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR13
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷から4日以内出荷高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全閉状態を簡易的に保持します。高さ(mm)35.4種類スライド形段数2材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地材質(スライドパーツ)(ガイド)ポリアセタール/ホワイト材質(レール)SUS304
オールステンレス鋼製スライドレール ESR5
LAMP(スガツネ工業)¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷から5日以内出荷オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)71.3種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ幅W(mm)12.2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)電解研磨
ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール TSS3
LAMP(スガツネ工業)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷ステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。通常の引き出し用スライドレールとしてだけではなく、長い移動距離を必要とする特殊用途に最適です。材質(アウターレール、インナーレール、リテーナー、取付プレート)ステンレス鋼(SUS304)、(エンドストッパー)ポリアミド、(アウターガイド、インナーガイド)ポリアセタール、(スチールボール)炭素鋼球色ブラック高さ(mm)45種類スライド形段数3幅W(mm)27材質(レール)SUS304