カテゴリ
- 機構部品(11)
- 建築金物(4)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(5)
- ERECTA(エレクター)(288)
- RYOCO(菱高精機)(31)
- SUGICO(スギコ)(30)
- TAKIGEN(タキゲン)(31)
- TRUSCO(48)
- UK(三宝)(17)
- エスコ(49)
- オオモリ(20)
- キャニオン(14)
- シンコー(52)
- ストア・エキスプレス(15)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(15)
- ニッサチェイン(21)
- ノーブランド(28)
- 大阪魂(237)
- 大陽ステンレススプリング(30)
- 東京発条製作所(18)
- 水本機械製作所(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「sus304 1.2mm」の検索結果

ルーター用隠し丁番
LAMP(スガツネ工業)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製棚柱 重量用
LAMP(スガツネ工業)¥32,980税込¥36,2781セット(8本)当日出荷板厚が1.2 mmの重量用棚柱で、重い物を載せても変形しにくい構造です。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製(SUS304)で耐久性抜群です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受SPHL-30、SPHL-25をご使用ください。別売品の棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPHL-23Eがあります。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン質量(g)500
トルクヒンジ HG-TS型
LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。用途音響機器、FA機器、各種自動機器仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下材質ステンレス(SUS304)種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨取付け方法ねじ止め(別売)動作範囲0~180°ねじ穴数4穴径(mm)4.3
ステンレス掛け金(HP-型)
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
ステンレス鋼製 2枚合長丁番
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート SP型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷吊金具として幅広くご使用いただけます。付属品SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類その他仕上研磨取付け方法壁付け耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)98(10)
スプリング丁番 HG-SH型
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS304)種類スプリング丁番仕上光沢バレル研磨
ステンレス鋼製回転取手
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上光沢研磨仕上
スナップロック SX-48
LAMP(スガツネ工業)¥349税込¥3841個当日出荷扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。ラッチ解錠時、手を離しても閉扉状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。樹脂は難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼製です。材質(ケース)ポリアミド(UL94V-0)(ラッチ)ポリアセタール(UL94HB)(ばね)ステンレス鋼(SUS304)色ブラック質量(g)11適合板厚(mm)0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.3保持力N(kgf)49[5]/個RoHS指令(10物質対応)対応
パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型
LAMP(スガツネ工業)¥299税込¥3291個3日以内出荷から4日以内出荷用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃材規格UL94 V-0適合グレードの樹脂を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。RoHS指令(10物質対応)対応
パネルラッチ簡易ロック付 LC-PL32型
LAMP(スガツネ工業)¥339税込¥3731個4日以内出荷用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃材規格UL94 V-0適合グレードの樹脂を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー PS型
LAMP(スガツネ工業)¥469~税込¥516~1個3日以内出荷から4日以内出荷レバーはばねの力で自動的に閉じるため、ロック解除時でもぶらつきません。南京錠や封印具を取り付けるための鍵穴付タイプと、鍵穴なしタイプがあります。用途制御盤、計測機器、分電盤、工作機器など材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
面付け丁番
LAMP(スガツネ工業)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。仕様スナップイン/スナップイン材質/仕上(本体・フック部)亜鉛合金/ブラック(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地適合板厚(mm)1.2~1.7RoHS指令(10物質対応)対応
180°開き連続扉用丁番 412-9004型(フレームねじ止め仕様)
LAMP(スガツネ工業)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。用途かぶせ扉用付属品ソケットシリンダねじ、スプリングワッシャ、ナット仕様スナップイン/ねじ止め材質(本体)亜鉛合金適合板厚(mm)1.2~1.7材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地材質(フック)焼結鉄色(本体)ブラック開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
むかでグロメットGK型
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個5日以内出荷接着剤を使用せず、作業が簡単に短時間で行えます。ただし、曲げRは10mm以上としてください。後付けや現場での対応が可能です。内曲げ、外曲げが可能です。ラジオペンチ等で簡単に切断できます。トラスコ品番131-8072材質ステンレス鋼(SUS304)最大適合板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)0.8